カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アイリスオーヤマ
- 10ページ目
10ページ目: アイリスオーヤマのすべての商品

ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)表示2個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 4W充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
LEDデスクライト 502タイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED待機時消費電力(W)0.4調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127使用場所屋内用配光角度(°)約180配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 フィラメントタイプ
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E26
丸型ホットプレート
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8内径×深さ(mm)約32×約2設定温度(℃)保温~230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
ブルーシート ♯3000
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷から7日以内出荷汎用性の高いブルーシートです。材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000
LED小型バルーンライト
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に質量(g)3400電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5定格消費電力(W)170-110全光束(Lm)強)22000/弱)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900保護等級IP65色温度(K)5000電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超強力伸縮棒
アイリスオーヤマ¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から6日以内出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。色ホワイト高さ(cm)7.5奥行き(cm)11
衣類乾燥除湿機 7L/日
アイリスオーヤマ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
CBボックス 3ドア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台ほか当日出荷から翌々日出荷ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるドア付きのCBボックスです。 メーカーの別売パーツを使用してCBボックスのカスタマイズが可能です。
LED電球 E26 小丸球
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ガラス定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ51×87使用場所屋内用配光角度(°)約290配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途丸蛇口にホースを簡単接続色ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
メッシュパネル壁掛金具
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥529税込¥5821セット(4個)当日出荷メッシュパネルを柱や木製の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのネジが12本付いています。材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5寸法(縦×横×厚さ)(mm)42×25×19
スーパークリアチェスト 深型(128mm)
アイリスオーヤマ¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。用途書類や物品整理・デスクやコピー機の横にも最適です。材質ポリプロピレン、スチロール外寸法・幅(mm)320外寸法・奥行(mm)390引出し内寸法(幅)(mm)260引出し内寸法(奥行)(mm)360引出し内寸法(高さ)(mm)128
3分類ペール 深型
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。 ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。 8種類の分類シール付です。容量(L)135L(各45L×3)分別数3仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール幅(mm)780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645奥行(mm)460高さ(mm)645材質ポリプロピレン形状角型質量(kg)6.2機能袋止め機能:あり色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー表示内容燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池色(本体)ベージュフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
オフィスチェストHG ブラック 鍵付き
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
ポータブルクーラー 窓パネル
アイリスオーヤマ¥6,498税込¥7,1481組翌々日出荷ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード色ホワイト電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A
ステンレス室内物干し パラソル2段
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル2段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。耐荷重(kg)全体6、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計4)収納時寸法(mm)Φ180×1600アズワン品番65-1985-01干す量2人分(目安)
ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ
アイリスオーヤマ¥169税込¥1861袋(20枚)当日出荷厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
たっぷり室内物干し
アイリスオーヤマ¥6,298税込¥6,9281台翌々日出荷省スペースなのにたっぷり干す事ができます。使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能です。チェストを入れてハンガーラックとしてもお使い頂けます。サーキュレーターと併用すると、早乾きの効果があります。キャスター付きなので重い洗濯物も簡単に移動が可能です。材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、スチールパイプ(粉体塗装)、ABS使用の目安(干す量)シャツ等:25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。材質ポリプロピレンフタの有無なし
オフィスチェスト 浅7段
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081台当日出荷【A4サイズ対応】中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。 引出しは書類やファイルの収納に適したサイズです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。 また、着脱かんたんフレームなので、引出しの増減や組み替えができます。 (キャスターは含めず高さ約110cmまで)。 移動に便利なキャスター付きです。 環境に優しいリサイクル品を採用しています。用途書類やファイル、雑誌などの収納奥行(mm)390間口(mm)320色ライトグレーキャスターあり鍵なし
【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。材質PA6+GF30色ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
コードレススチームアイロン
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台当日出荷コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4色ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
充電式グラストリマー用替ブレード
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
薄型IHコンロ
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。色ブラック質量(g)2700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40アズワン品番64-9307-82タイマー1分~9時間50分火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から4日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。質量(kg)1.9色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)23風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°リモコン矢印ボタンで細かく操作可能適用畳数28畳タイマー機能入切2/4/8時間
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形
アイリスオーヤマ¥229~税込¥252~1個(4本)ほか当日出荷スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。タイプ単4使用推奨期限10年
2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)600質量(kg)約10色ブラック高さ(mm)320奥行(mm)320電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約20
壁掛け扇 メカ式
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091台当日出荷【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。色ホワイト質量(g)2600羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38電源電圧(V)AC100首振角度(°)下40、左右80機能風量調節・上下角度調節・左右首振り風量調整3段階アズワン品番64-8929-17羽根寸法(cm)30左右首振○上下角度調整○
密閉ハードBOX
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。 フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。トラスコ品番855-6990フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)285有効内寸法・幅(mm)360
空気清浄機 別売品フィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390