絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,172件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ

    ソーラー式LED防犯センサーライト

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
    用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
  • メタルラック用硬質クリアシート アイリスオーヤマ

    メタルラック用硬質クリアシート

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
    材質PVC厚さ(mm)1
  • 充電式紙パックハンディ掃除機 スリム アイリスオーヤマ

    充電式紙パックハンディ掃除機 スリム

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    超軽量550g!スリムなのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーな紙パック式ハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシや、車などに持ち運んで気づいたときに手軽にお掃除。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。 紙パック25枚付(1つは本体に装着済み)
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)幅(mm)71質量(kg)0.55クラウドグレー高さ(mm)390奥行(mm)77定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)約20(標準)/約14(ターボ)バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240(50-60Hz)充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200充電出力電源(V)DC14/1.0A
  • スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナーハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
    セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋材質ABS樹脂アイボリ―質量(g)1700電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000タンク容量(L)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250電源コード(m)3最大吐出圧力約3気圧連続使用時間(分)約12スチーム温度(℃)約100待機時間噴射:約5分
  • モニター台 アイリスオーヤマ

    モニター台

    アイリスオーヤマ
    2,598税込2,858
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
    付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付材質スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)497質量(kg)1.2高さ(mm)80質量(g)1200奥行(mm)203間口(mm)497耐荷重(kg)10パッケージサイズ(mm)幅565×奥行120×高さ278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80機能配線対応:ありありケース容量(L)166.7コンセントなし引出しなし
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • 洗濯機パン 排水トラップ 横 アイリスオーヤマ

    洗濯機パン 排水トラップ 横

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160商品タイプ横引
  • スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段 5段タイプ アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 浅型3段×深型2段 5段タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類や物品整理・デスクやコピー機の横にも最適です。質量(kg)約3.4材質ポリプロピレン、スチロールサイズA4収納サイズA4外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)680(キャスター取付時)なし外寸法・奥行(mm)390キャスター有無あり引出し内寸法(幅)(mm)260引出し内寸法(奥行)(mm)360引出し内寸法(高さ)(mm)77(浅型)/128(深型)
  • ハンドシュレッダー アイリスオーヤマ

    ハンドシュレッダー

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
    細断形状ストレートカットダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)投入口幅(mm)約2.5×約123最大投入幅ハガキ
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コードホワイト電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4方式コンプレッサー式USBポート(出力)5V、1A
  • ディスポーザブルマスク ふつう 30枚 アイリスオーヤマ

    ディスポーザブルマスク ふつう 30枚

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    879税込967
    1箱(30枚)
    当日出荷
    花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。
    材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレンアズワン品番65-2321-10
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • プライベートBOX アイリスオーヤマ

    プライベートBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
    ロックダイヤル式グレー質量(g)722寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72収納の目安A4サイズまでの書類等
  • アイリスジョーロ アイリスオーヤマ

    アイリスジョーロ

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。 ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。 本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
    材質ポリプロピレン、ステンレス
  • ウェットティッシュからだふき アイリスオーヤマ

    ウェットティッシュからだふき

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個(50枚)
    当日出荷
    大きくてしっかり拭けるウェットティッシュです。やわらかシートで、お肌にやさしい無香料・ノンアルコールです。
    材質水、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)200×220(50枚入り)
  • ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】 アイリスオーヤマ

    ツールワゴン ハンドル付【ハードプロ】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    移動に便利なハンドル付きのワゴンです。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
    用途工具の整理・整頓に。レッド高さ(mm)975材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)410間口(mm)670段数3耐荷重(kg)15(棚1枚)キャスター自在×4引出しなし
  • 万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ

    万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1袋
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。
    配合pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
  • 非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ

    非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】

    アイリスオーヤマ
    669税込736
    1袋(5回分)ほか
    翌々日出荷
    【15年の長期保存】【防臭袋付き】。約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
    使用方法1:便座を上げ、便器に汚物袋を1枚かぶせる(便器カバー用)。2:便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせる(排泄用)。3:排泄後、凝固剤(1回分)をふりかける。4:排泄用袋を取り出し、開口部を結ぶ。その後防臭袋に入れ(目安:防臭袋1枚につき5回分。)、廃棄する。材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤、汚物袋・防臭袋:PEタイプ袋タイプ機能消臭・抗菌保存期間(年)15
  • 真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ

    真空保存フードシーラースリム

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
    仕様脱気力:約50(kPa)付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレンホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
  • ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック アイリスオーヤマ

    ビックキャパ リチャージ ニッケル水素電池 4本パック

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
    電圧(V)1.2使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時)保存温度範囲(℃)-20~30本数4使用可能回数約1000回
  • 高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ

    高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm

    アイリスオーヤマ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品アジャスターシルバー間口(mm)1500耐荷重(kg/段)300キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
  • ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマ

    ユニットケース ウエストケース収納

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
    用途パーツ類の整理・整頓に。材質PP幅(mm)285グレー高さ(mm)278奥行(mm)73
  • オートフィードシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー クロスカット

    アイリスオーヤマ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。カバーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
    細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560質量(g)9500材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)130待機電力(W)0.9投入口幅(mm)約220(紙投入口)細断寸法(mm)クロスカット:約4×10細断速度約2.1m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):9枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):7枚給紙可能枚数【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):100枚定格時間10分コード長さ(mm)約150安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560オートフィード機能あり最大投入幅A4
  • 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm アイリスオーヤマ

    制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
    幅(mm)1200
  • 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm アイリスオーヤマ

    制菌・防炎スクリーンパーティション 幅800mm

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
    高さ(mm)1610幅(mm)800
  • パネルスタンド アイリスオーヤマ

    パネルスタンド

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
    トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
  • 3分類ペール 深型 アイリスオーヤマ

    3分類ペール 深型

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。 ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。 8種類の分類シール付です。
    容量(L)135L(各45L×3)仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール材質ポリプロピレン形状角型幅(mm)780質量(kg)6.2高さ(mm)645奥行(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645機能袋止め機能:あり色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー表示内容燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池色(本体)ベージュフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ分別数3
  • 超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ

    超強力伸縮棒

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    ホワイト高さ(cm)7.5奥行き(cm)11
  • 蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途丸蛇口にホースを簡単接続適合蛇口外径(Φmm)14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
  • ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ
    169税込186
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
  • スーパークリアチェスト 深型(128mm) アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 深型(128mm)

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類や物品整理・デスクやコピー機の横にも最適です。材質ポリプロピレン、スチロール外寸法・幅(mm)320外寸法・奥行(mm)390引出し内寸法(幅)(mm)260引出し内寸法(奥行)(mm)360引出し内寸法(高さ)(mm)128
  • レリーフプランター アイリスオーヤマ

    レリーフプランター

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
    用途植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン
  • HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続 アイリスオーヤマ

    HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    冷たさが長持ちする長時間タイプの保冷剤です。冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。保冷時間が約20%UPし保冷持続時間16時間を実現しました(。)。冷凍時間も6~12時間と高サイクルで使用可能です。外出時など長時間保冷する必要がある際に最適です。耐冷温度-50℃まで対応。業務用冷凍庫にも使用できます。HUGEL真空断熱クーラーボックスと併用することで更に保冷力がUPします。アイリスオーヤマ 超低温タイプとの比較(エアロゲルソフトクーラーボックス15L使用時)。
    成分水、有機物、増粘剤、防腐剤耐冷温度(℃)-50保冷温度-5℃凍結方法・時間凍結目安時間:(約)6~12H(-20℃で凍結させた場合)
  • タブレットスタンド アイリスオーヤマ

    タブレットスタンド

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
    仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°付属品取扱説明書材質鉄、アルミニウム、シリコーンブラック質量(g)475寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
  • 洗える枕 アイリスオーヤマ

    洗える枕

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ご自宅の洗濯機で丸洗いできる枕です。 ご自宅でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。 通水しやすいマチを配し、洗い効果を高めます。 洗濯・乾燥時に水分が出入りしやすくなっています。
    材質(側生地)ポリエステル100%、(マチ生地)、ポリエステル100%(詰め物)ポリエステル100%質量(kg)(詰め物)0.7ホワイト質量(g)770寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400目付(g/m2)【側生地】100、【マチ生地】90
  • 段ボールストッカー アイリスオーヤマ

    段ボールストッカー

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    かさばる段ボールを1か所にまとめておけるストッカーです。収納したまま束ねられる仕様で、面倒なゴミ出し作業まで簡単に。
    収納の目安3辺合計140cmの段ボール約10枚
  • LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 502タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否光源LED待機時消費電力(W)0.4エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26
  • タオルハンガー アイリスオーヤマ

    タオルハンガー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    翌々日出荷
    ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。バスタオルも十分干すことができます。
    材質ポリプロピレン、塩ビ被覆鋼管質量(g)約1.4耐荷重(kg)8使用の目安(干す量)バスタオル類7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73.4×約45.2×約75
  • ブルーシート  ♯3000 アイリスオーヤマ

    ブルーシート ♯3000

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    汎用性の高いブルーシートです。
    材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000
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
9ページ目: アイリスオーヤマ 【通販モノタロウ】 最短即日出荷