絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,152件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフィスチェストHG クリア 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG クリア 鍵付き

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【軽量】【鍵付き】 ファイル収納や重たいカタログなどの収納に最適なオフィスチェストです。 1段耐荷重が20キロで、満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 ファイルや書類が増えた際には、天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。(最高耐荷重60キロ) また鍵付きですので大切な収納物の管理ができます。 引き出し部分にインデックスシール付きですので、収納物の仕分けに便利な仕様になっております。 積み重ねた際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついております。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適ですトラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4段数1耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB 業務用大型60L

    アイリスオーヤマ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 60LのダストボックスでA4用紙約1200枚分を収容でき、ごみ捨ての手間削減! 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードオフィスシュレッダーです。 自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです
    質量(kg)16.7ホワイト定格消費電力(W)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748騒音値(dB)45原稿サイズA4~A5(自動細断)、A4以下(手動細断)定格時間(分)25細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)ダストボックス容量(L)60細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)2×15最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)細断形状マイクロクロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
  • 純水ウェットティッシュ 60枚入×8個パック アイリスオーヤマ

    純水ウェットティッシュ 60枚入×8個パック

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    純水99%のウェットティッシュです。ノンアルコールのため、刺激が少なくお子様にも安心です。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふんわりやわらかなシートです。ヒアルロン酸、セラミドを配合しています。パラベン、アルコール、PG、香料、着色料は使用していません。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです。たっぷり使えるお得な大容量パックです。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)
    成分水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na、セラミド、ヒアルロン酸質量(g)185枚数60枚入り×8個(480枚)シートサイズ(mm)125×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×40
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410タイプL字型×ストレート型電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2チャック6角軸電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト防滴型

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270保護等級IP32芯数2色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • ハードBOX アイリスオーヤマ

    ハードBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。 調節可能な仕切り板が1枚ついています。 職人の車載ラックのシリーズ商品です。
    トラスコ品番855-6988ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ

    ハンディホースリール 10m

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【軽量コンパクト】 手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)カバーなし寸法(mm)約220×124×276グリーン質量(g)1405キャスターなしホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。防藻処理ホース・サイドホース付きです。簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。2025年10月現在。※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。
    用途水撒き、洗車、清掃等材質アクアガン:ABS樹脂カバーあり材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂キャスターなし材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20材質(ゴム)EPDM適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
  • LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • ラミネートフィルム A5 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム A5 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)A5サイズ(154×216)質量(g)167.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×-×254
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
  • マイキット アイリスオーヤマ

    マイキット

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    多目的に使える万能な収納ケースです。フタの開閉に連動する2段式トレーが付いていて収納力に優れています。
    仕様フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可)材質(バックル)ABS樹脂
  • 2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫 アイリスオーヤマ

    2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。
    付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
  • メッシュパネル アイリスオーヤマ

    メッシュパネル

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • チェストI アイリスオーヤマ

    チェストI

    アイリスオーヤマ
    8,398税込9,238
    1セット(6台)ほか
    翌日出荷
    衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
    材質ポリプロピレンホワイト/クリアブルー段数1スタッキング可否
  • 生ゴミ発酵促進剤2kg アイリスオーヤマ

    生ゴミ発酵促進剤2kg

    アイリスオーヤマ(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2kg)
    当日出荷
    コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
    トラスコ品番443-9449配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
  • 高圧洗浄機 本体側カップリング アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 本体側カップリング

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
  • フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。防藻処理ホース・サイドホース付きです。簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。2025年10月現在。※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。
    用途水撒き、洗車、清掃等材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂【ホース】塩化ビニル樹脂【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール【ゴム】EPDMホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30適合蛇口外径(Φmm)14~18再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
  • パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマ

    パーソナルシュレッダー 超静音35dB

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
  • リンサークリーナー専用洗剤 アイリスオーヤマ

    リンサークリーナー専用洗剤

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
    用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤寸法(mm)55×167質量(g)340液性中性使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)商品タイプ本体
  • 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ

    除草剤用電池式噴霧器

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
    付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
  • 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ

    前開き冷凍庫 85L

    アイリスオーヤマ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
    幅(mm)550高さ(mm)845質量(g)32000タイプノンフロン奥行(mm)582周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)102(2021年)定格内容積(L)85(冷凍室)
  • バックルボックス アイリスオーヤマ

    バックルボックス

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂
  • テーブルチェスト ワイド  幅36.6cm ウッドトップ アイリスオーヤマ

    テーブルチェスト ワイド 幅36.6cm ウッドトップ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    【A4対応】【2サイズ】スペースを有効活用できる木天板ワイドタイプのデスクチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!天板がウッドタイプですので、オフィスやでデスクの色などに合わせやすいデザインです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入ります。
    用途デスク周りの書類収納・小物収納材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボードホワイト段数3外寸法・幅(mm)366外寸法・奥行(mm)263引出し内寸法(幅)(mm)315引出し内寸法(奥行)(mm)228
  • スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー ハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
    トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
  • メタルラックミニ用クリアシート アイリスオーヤマ

    メタルラックミニ用クリアシート

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
    材質PVC厚さ(mm)1
  • 波板パッキン アイリスオーヤマ

    波板パッキン

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(6本)
    当日出荷
    波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
    トラスコ品番423-3158材質発泡ポリエチレン幅(mm)670グレーサイズパッケージ:幅約10×奥行き約1.5×高さ約76cm高さ(mm)約13~3質量(g)84奥行(mm)15ケース容量(L)97.5
  • 回転モップ 手回しタイプ アイリスオーヤマ

    回転モップ 手回しタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
    トラスコ品番396-8413材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245容量バケツ:約7.9L質量(g)1690グリップ部(mm)Φ30繰り返し・詰め替え対応
  • ガーデニングバケツ アイリスオーヤマ

    ガーデニングバケツ

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)約390×280×250質量(g)415容量(L)約8.0
  • ファイルスタンド アイリスオーヤマ

    ファイルスタンド

    アイリスオーヤマ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エコロジーカラーシリーズのファイルスタンドです。環境に優しいリサイクル品を使用しています。グリーン購入法適応商品です。置き方によって、ファイルを縦にも横にも入れられます。
    トラスコ品番828-7940材質ポリプロピレン(再生PP40%使用)幅(mm)75ホワイトサイズA4高さ(mm)315奥行(mm)250グリーン購入法適合
  • 作業用クッションマット アイリスオーヤマ

    作業用クッションマット

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。 床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。 滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。 床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
    用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。トラスコ品番753-5970種別クッションマット材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル長さ(mm)455幅(mm)910厚さ(mm)10質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10滑り止め効果あり適合用途滑り止め、冷え防止、疲労軽減
  • イーゼル 1120 アイリスオーヤマ

    イーゼル 1120

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。 ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。 ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
    質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×570×1110適合サイズ高さ220~1180mm、幅200~800mm、厚さ30mm以下のボード
  • 手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 アイリスオーヤマ

    手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
    用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)146×62×78質量(g)300全光束(Lm)80機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間使用電池リチウムイオン電池入力端子USB Micro-B(DC5V)充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzバッテリー容量(mAh)2850出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)防滴構造IPX3光色昼光色
  • 押入れスノコ アイリスオーヤマ

    押入れスノコ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。 ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。 壁面に立て掛けて使用することもできます。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)25ホワイト構造ジョイント式加工抗菌:あり
  • トイレシート厚手大判 10枚×2P アイリスオーヤマ

    トイレシート厚手大判 10枚×2P

    アイリスオーヤマ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トイレの拭き掃除が手軽にできるトイレクリーナーです。凹凸エンボスシートで汚れをキャッチします。丈夫な厚手タイプで破れにくくなっています。大判サイズで1枚で便座も床も拭けます。ミシン目入りで2枚にカットして使えます。重曹入りで黄ばみや黒ズミもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。使用後はトイレに流せます。ミントの香り付きです。
    成分重曹材質パルプ100%寸法(幅W×高さH)(mm)310×220枚数10×2P密度94層の数4層
  • ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 18.5インチ

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー質量(kg)1.8(カバー含む)表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む)コントラスト比1000:1(最大)表示色1677万色解像度1920×1080入力端子USBType-C、MiniHDMI色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ18.5リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)最小250
  • メタルパイプハンガー【最大50着】 アイリスオーヤマ

    メタルパイプハンガー【最大50着】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷
    ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。移動に便利なキャスター付きです。 メタリックカラーなのでメタルラックシリーズとの親和性があります。
    材質スチール/ニッケルクロームメッキシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
  • ステンレス一本竿 アイリスオーヤマ

    ステンレス一本竿

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。