3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数3 使用電池単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m)5 耐水性IP44 色調昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 耐水性防沫タイプ 防水保護等級IP44(防沫形) 点灯時間5~300秒
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 本数3 耐水性IP44
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)