「充電器 タイプc」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質PC、ABS樹脂
質量(g)180
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45
付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)1600
連続動作時間無負荷:約120分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169
ブレード長さ(mm)350
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約130
端子Type-C
運転時間22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
その他ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり
セット内容本体/ドリル/サンダー/ジグソー
色グレー
最大出力トルク(N・m)25(ドリル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:235×195×235
対応無負荷ストローク数(rpm):2300(ジグソー)、無負荷回転数(rpm):350(ドリル)
充電時間(分)130
振動数5500(rpm)(サンダー)
ストローク幅(mm)13(ジグソー)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
その他ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり
色グレー
最大出力トルク(N・m)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:192×84×215
対応インパクト数(min-1):3000、無負荷回転数(rpm):2100
製品質量(g)1180
充電時間(分)130
動作時間32分
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
その他ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり
色グレー
最大出力トルク(N・m)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:192×84×215
対応無負荷回転数(rpm):350
製品質量(g)1140
充電時間(分)130
動作時間40分
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード