3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです! エアコンプレッサーとは? ⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。 本製品仕様 ◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。 ◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。 ◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。 ◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203 充電器入力AC100V
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。お使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
ネイビー 硬さかため(183N) ※参考値 目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80 復元率(%)99 ※参考値 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラテックスのようなふんわりやさしい弾力と反発力をウレタン素材で再現したラテックス風の枕です。ラテックス不使用のウレタン枕なので、ゴムアレルギーの方も安心してお使いいただけます。表面は空気の通り道を保つため、穴が開いていて通気性を保てます。洗濯できるカバー付きで、いつでも清潔にお使いいただけます。ロール状に圧縮してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
質量(g)約1.2 混率(%)中袋:ポリエステル100% 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)約40×60 材質(側地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷