「手動洗濯」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g)3500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342 モード衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0 コード長さ(m)電源:2 本体質量(kg)32 定格消費電力(W)(50/60Hz)400460 運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB 標準使用水量(L)約99 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850 所要時間標準:42分 水量(L)標準:約50
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ空気清浄機能付 除湿機
除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しにも活躍します。空気の汚れを4段階の色で点灯表示、部屋の状態をすぐに把握することができます。市販のホースを接続して排水すると、水タンクに除湿水をためずに連続で除湿できます(内径12mmのホースを用意してください)。多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・静音・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています。衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てることができるので衣類が早く乾燥します。就寝時も止め忘れの心配がいらない、切タイマー付です(1時間単位で9時間まで設定可能)。切り忘れ防止機能:何も操作しないで12時間経過すると、自動で電源が切れ、運転を停止します。高性能集塵フィルター採用:花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。プレフィルター採用:ペットの毛やほこり・ちりなどを捕集します。
仕様使用範囲目安プレハブ:31畳、使用範囲目安木造:20畳、使用範囲目安鉄筋:40畳 付属品連続排水ホース トラスコ品番629-8068 材質ABS樹脂、スチール 幅(mm)384 ホワイト 高さ(mm)659 タイプコンプレッサー式 奥行(mm)283 電源(V)単相100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)電源:約1.9 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄+除湿(自動)240/290、空気清浄のみ40/40 機能切タイマー付(1時間単位で9時間まで) 適合床面積空気清浄機:20畳 除湿能力(L/日)(50/60Hz)14/16 標準消費電力料金(円/h)50Hz:6.5円/、60Hz:.9円/h
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷