水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき
種別角形
材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
1本(1箱×10本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード