IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。
油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×34
質量(g)1330
材質アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)
コーティングセラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)
底面の厚さ(mm)6.5(貼り底を含む)
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×138
質量(g)6500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック
寸法(mm)606×392×113
質量(g)4500
材質アルミ、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
温度調節範囲(℃)保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、ふた、コントローラー
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレートの2枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)2800
容量(g)容器(ボンベ):250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×262×195
安全装置圧力感知ガス通路
使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
ガス消費量(g/h)109(周囲温度20℃)
お手入れが大変なコンロのグリルを使わず、フライパン感覚で使えるグリルパンです。スチームポケットがあり、「蒸す」と「焼く」を同時に行うことができます。また、凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、こびりつきにくくきれいな焼き目がつきます。波型プレートにより余分な油を落とすことができるのでヘルシーに調理でき、食卓で焼肉プレートとしても使えます。シリコン取っ手が付いています。
材質【グリルパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ9)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂、ガラス:全面物理強化ガラス【シリコン取っ手】シリコン(耐熱温度220℃)
寸法(mm)(グリルパン)372×223×60
色ブラック
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×223×105
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※本体のみオーブン可、電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)2.9
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!
質量(g)たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700
容量(g)容器(ボンベ):250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148
使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
関連キーワード