「自転車 空気入れ 電動」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
自転車から自動車まで対応、アイリスオーヤマの充電式エアコンプレッサです!
エアコンプレッサーとは?
⇒空気を吸い込み、圧力をかけて気体を圧縮して、連続的に送り出すため機械です。車・自転車の空気入れとして活用いただけます。
本製品仕様
◎10.8V:軽量(本体0.87kg)で扱いやすく、コンパクトなので車載にも最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎最大8L/minの空気量:ロードバイクなど空気圧の高いアイテムにも対応しています。
◎空気圧測定機能:リアルタイムで空気圧をチェックできます。デジタル表記で見やすいです。
◎オートストップ機能:設定した圧力に達すると、自動で充填が止まります。
◎アタッチメント:自転車用・ボール用・浮き輪用の3種のアタッチメント付き。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JAC10-Zにバッテリーは付属しません。
用途タイヤ、自転車、ボール等の空気入れに。コードレスで車載にも最適。
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×55×203
充電器入力AC100V
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個
質量(kg)0.9
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234
連続使用時間8分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
作動圧力(kpa)830
供給空気量(L/min)最大8
関連キーワード