【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色アイボリー
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
ヒーター(W)石英管400×2
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります
仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え
質量(kg)約4.1
色チャコール
電源AC 100V 50/60Hz共用
電源コード(m)約1.2
定格消費電力1350W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24
タイマー15分計
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800
寸法(mm)300××380×140
質量(g)1700
1台
¥4,690
税込¥5,159
欠品中
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレートの2枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。 料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルが取り外せるので、収納場所にも困りません。
そのままオーブンに入れて調理することもできます。
ガス火・IHどちらにも対応しています。
洋食器と馴染むブルーとピンク、和食器と馴染むベージュとグレーの4色を揃えました。内面は料理が映えるクリーム色です。 調理後、そのまま食卓へ並べられます。
セット内容フライパン26センチ、なべ18cm、マルチハンドル、シリコンなべ敷き
寸法(mm)(フライパン18cm)272×63、(なべ18cm)192×91、(マルチハンドル)187×41×56
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)515
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm、ガラスふた16cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【PEふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約23.5×15
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です
適合熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ・オーブンでは使用できません。)
セット内容フライパン20cm・26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル2本
材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
サイズ(cm)20/26/16
寸法(cm)エッグパン:約23.5×15
主要材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、炒めなべ26cm:約3.6、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ
材質SPCC
色ミルクベージュ
質量(g)4100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80
温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)
タイマー5分計
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
色ブラック
質量(g)19000
消費電力(W)オーブン:1430、グリル:1430、レンジ:1420
コード長さ(m)1.4
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393
電源(AC V)100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210
庫内容量(L)30
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
カップ式スチームとは専用カップに水を入れて一緒に庫内に設置する方式、準備が簡単で後片付けも楽々です。
そして、過熱水蒸気スチームで調理するのでヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
速暖遠赤トリプルヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
色ブラック
寸法(mm)490×390×373
質量(g)17000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)
省エネ基準達成率(%)1
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当
タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)
温度調節40℃(発酵)、110~250℃
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製)
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
色ブラック
質量(g)20000
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393
電源(AC V)100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210
タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95
庫内容量(L)30
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
関連キーワード