6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)193×193×60 質量(g)357.5 材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス 種類全面物理強化 対応機種PC-MA2、KPC-MA2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

電気圧力鍋専用のガラスふたです。 ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。 圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)234×234×64 質量(g)512 材質ガラス、フェノール樹脂、ステンレス 種類全面物理強化 対応機種PC-MA4、KPC-MA4
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アイリスオーヤマ圧力鍋用 中かご22cm
圧力鍋専用の中かご・中かご台です。中かごは落としぶたとしても使用できます。
材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 寸法(mm)Φ205×35 質量(g)194 サイズ(cm)22
1個
549 税込604
3日以内出荷

アイリスオーヤマ圧力鍋用 中かご20cm
圧力鍋専用の中かご・中かご台です。中かごは落としぶたとしても使用できます。
材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 寸法(mm)Φ185×35 質量(g)168 サイズ(cm)20
1個
549 税込604
3日以内出荷

材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm) ホワイト 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内径(Φcm)(最大)18
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHジャー炊飯器10合
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)約293×345×260 質量(g)5900 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1400 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合) 区分D 年間消費電力量(kWh/年)140.1 消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】62g
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷