カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 作業工具(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(21)
  • brembo(50)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(154)
  • omron(オムロン)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • Qlight(54)
  • TRUSCO(26)
  • アイホン(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(104)
  • オーハウス(21)
  • コクヨ(24)
  • シンワ測定(24)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • パール金属(32)
  • 山崎実業(25)
  • 東芝キヤリア(26)
  • 河淳(22)
  • 福井クラフト(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 300」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
  • 家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ

    家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(2個)
    当日出荷
    【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
    用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂色ホワイト耐荷重(kg)150
  • 耐圧糸入りホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りホース

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
    材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂ホース外径(Φmm)17噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • RVバケツ アイリスオーヤマ

    RVバケツ

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
  • 冷蔵庫142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    冷蔵庫142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率315%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。 前開き式で142Lの大容量。ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンクをしっかり冷却・保管。 事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。 ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    材質鋼板、PS、ABS質量(kg)約37色ホワイト高さ(mm)1290奥行(mm)615電源(V)AC100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×615×1290耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き耐荷重N(kgf)トップテーブル:294.1(30)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)定格内容積(L)【冷蔵室】142
  • オフィスシュレッダー OF23 アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー OF23

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18色ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15ダストボックス容量(L)約30細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
  • 回転モップ 手回しタイプ アイリスオーヤマ

    回転モップ 手回しタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
    トラスコ品番396-8413材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245容量バケツ:約7.9L質量(g)1690グリップ部(mm)Φ30繰り返し・詰め替え対応
  • スチームクリーナー ハンディタイプ アイリスオーヤマ

    スチームクリーナー ハンディタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
    トラスコ品番437-0741セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル材質ABS、PC(ポリカーボネート)質量(kg)1.8電源(V)単相100(50/60Hz共用)消費電力(W)1000コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240連続使用時間(分)最大約12スチーム温度(℃)約100待機時間(噴射)約5分吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
  • バックルボックス アイリスオーヤマ

    バックルボックス

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂
  • メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm

    アイリスオーヤマ
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。耐荷重(kg)約5kg表面処理スチール:クロームメッキ適合ポール径(Φmm)約19
  • メタルラックパソコンデスク アイリスオーヤマ

    メタルラックパソコンデスク

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
    材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂高さ(mm)1375奥行(mm)460間口(mm)610耐荷重(kg)300(静止時)、100(走行時)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375棚板耐荷重(kg)15(小)、250(大)ポール径(Φmm)約25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)610×460
  • ハードプロ 80 アイリスオーヤマ

    ハードプロ 80

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。のこぎりなどの長尺物収納におすすめです。小物収納に便利なインナートレー付きです。
    トラスコ品番763-3530セット内容インナートレー×1材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(kg)2.8色ダークグレー/レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×280×270収納量30kg外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×280×270
  • ハードプロ 52 アイリスオーヤマ

    ハードプロ 52

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。本体前面にパーツ類の収納に便利な回転式小物入れが付いています。持ち運びが出来るインナートレーとクリアケース付きでハンドツール・パーツ収納におすすめです。
    トラスコ品番763-3521セット内容インナートレー×1、クリアケース×1材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(kg)2.2色ダークグレー/レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×250収納量30kg外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×250×250
  • ハードプロ 45 アイリスオーヤマ

    ハードプロ 45

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。スプレー缶なども立てて収納出来る深型タイプです。小物収納に便利なインナートレー付きです。
    トラスコ品番763-3491セット内容インナートレー×1材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(kg)2.2色ダークグレー/レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×310収納量30kg外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×340×310
  • クリアBOX アイリスオーヤマ

    クリアBOX

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(6個)
    当日出荷
    場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475色ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付材質ABS樹脂質量(g)212
  • タイヤラック アイリスオーヤマ

    タイヤラック

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
    耐荷重(kg)120
  • 空気清浄機フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機フィルター

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    空気清浄機10畳(IAP-A25)に使用する集じん脱臭フィルターです。フィルターの交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で約1年が交換の目安です。
    材質ポリプロピレン、活性炭、ABS質量(g)300交換目安約1年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×179×167対応機種空気清浄機10畳 IAP-A25
  • ウェブカメラ アイリスオーヤマ

    ウェブカメラ

    アイリスオーヤマ
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)120ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51インターフェースUSB2.0(タイプAオス)メモリー2GB以上最大解像度1920×1080HDD1GB以上保証期間お買い上げ日より1年間映像素子CMOSセンサー使用CPUインテル(R)Corei3 1.2GHzと同等以上フォーカス自動画素数200万画素フレームレート最大30fps
  • LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型交換用ランプ

    アイリスオーヤマ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷
    【E26】LEDクリップライト配光可変型の交換用ランプです。 対応機種:LEDクリップライト配光可変型 ILW-60GWC/ILW-90GWC 花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途ILW-60GWC/ILW-90GWCの交換電球として材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)600使用温度範囲(℃)5~35℃口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)300光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDハンディライト アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
    材質ABS、アルミニウム色グレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
  • 家具転倒防止耐震バー アイリスオーヤマ

    家具転倒防止耐震バー

    アイリスオーヤマ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。
    種別つっかえ棒材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PE色ホワイト
  • タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ

    タイヤラック カバー付

    アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
    耐荷重(kg)120
  • 卓上ペーパーシュレッダー アイリスオーヤマ

    卓上ペーパーシュレッダー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷
    コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
    材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール色ホワイト/ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ定格時間(分)約5ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3定格消費電力(W)(50/60Hz)5細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ

    ステンレスベランダ物干し

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌々日出荷
    丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
    材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
  • ハードプロ 50 アイリスオーヤマ

    ハードプロ 50

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。電動工具・ハンドツール・パーツの収納に適した深型サイズです。
    トラスコ品番773-2716セット内容インナートレー×2、ウエストケース×2材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(kg)2.85色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×270×310外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×270×310
  • コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマ

    コンベクションスチームオーブンレンジ 30L

    アイリスオーヤマ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    翌日出荷
    木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
    材質鋼板、ガラス、ABS樹脂寸法(mm)493×438×380色ブラック質量(g)21000周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)発振周波数2450MHz保証期間お買い上げ日より1年間温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)庫内容量(L)約30年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)
  • ハードプロ 64 アイリスオーヤマ

    ハードプロ 64

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。電動工具・丸ノコ・ラッカー缶などの収納にも適した深型サイズです。
    トラスコ品番773-2724セット内容インナートレー×1、ウエストケース×2材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(kg)4.8色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×350×370収納量30kg外寸(幅×奥行×高さ)(mm)645×350×370
  • ステンレスタイヤラック アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック耐荷重(kg)約120
  • ステンレスタイヤラック(カバー付) アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック(カバー付)

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール色ブラック耐荷重(kg)約120
  • フルカバーHRHG用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHRHG用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。前レバーがワンタッチでロックされる機能付きです。 ワイドヘッドなので、水量UPで作業を時短できます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)246使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×80×255耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)