曜日別特売

ハードプロ 45

ハードプロ 45 - アイリスオーヤマハードプロ 45 - アイリスオーヤマハードプロ 45 - アイリスオーヤマハードプロ 45 - アイリスオーヤマハードプロ 45 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。スプレー缶なども立てて収納出来る深型タイプです。小物収納に便利なインナートレー付きです。

トラスコ品番
763-3491
セット内容
インナートレー×1
材質
ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(kg)
2.2
色
ダークグレー/レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×310
収納量
30kg
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×340×310
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794744HDP45
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794744
2020-07-24
用途: 工具の整理整頓
製造業

大きくかなり収納出来ます。2個のロックがやや貧弱そうなので、星4つ。

対象商品 : 17794744
2020-10-26
用途: 高圧洗浄機の収納用
アイ・シー・ティー株式会社 様(サービス業)

大きさを間違えて注文しましたので、当初の予定とは違いドリル本体と付属品の収納します。

対象商品 : 17794744
2016-12-29
用途: 給湯器交換

給湯器交換 4台目で 蓋が割れた
給湯器30kg 体重70kg  しか重さがないのに 弱い

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする