ハードプロ 52
(4件のレビュー)耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。本体前面にパーツ類の収納に便利な回転式小物入れが付いています。持ち運びが出来るインナートレーとクリアケース付きでハンドツール・パーツ収納におすすめです。
- トラスコ品番
- 763-3521
- セット内容
- インナートレー×1、クリアケース×1
- 材質
- ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
- 質量(kg)
- 2.2
- 色
- ダークグレー/レッド
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500×250×250
- 収納量
- 30kg
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 500×250×250
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 17794717
2022-05-04
用途: 留具がもろすぎる
サービス業
本体と蓋を留める金属の留具がプラスチックの部品に下向きにはまっているだけなので、ふとしたタイミングで外れ、落ちます。高所作業中に非常に肝を冷やすことがあり、現場でまともに使用できないと判断し返品。
せめて留具が上向きにはまっていれば星はもう一つ。ベストは外れないよう金属パーツでしっかり固定されていて欲しい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
2021-10-05
用途: 工具箱として
平和メディク株式会社 様
工具箱として使用していて容量も大きく満足していますが、クリアケースが割れた際の交換がしたいので、単品としても発売して欲しい。
対象商品 : 17794717
2019-01-30
用途: 自動車用品取付の小物入れ
株式会社平川電装サービス 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
箱が丈夫なので踏台として使えて良いです。下に付いてる収納は小さすぎてあまり使えない感じ、パーツケースも仕切りを変えないので使い勝手が良く無いです。私としては、単純に丈夫な箱の方が良かったです。


















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







