曜日別特売

ハードプロ 64

ハードプロ 64 - アイリスオーヤマハードプロ 64 - アイリスオーヤマハードプロ 64 - アイリスオーヤマハードプロ 64 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。電動工具・丸ノコ・ラッカー缶などの収納にも適した深型サイズです。

トラスコ品番
773-2724
セット内容
インナートレー×1、ウエストケース×2
材質
ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(kg)
4.8
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×350×370
収納量
30kg
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
645×350×370
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794823HDP64
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794823
2020-08-22
用途: いやーデカすぎた・・

購入前に寸法は確認し、大きいほうが良いだろうとの判断でした・・・
が、届いた品は想像を超えて大きかった。思わず息をのみましたww

ひとまわり大きすぎた感が強いです。。
ただし製品としては申し分なく、把手とかも今までのケースより頑丈そうです。
これならかなりの重量物を入れても大丈夫とは思います。
何より上に300kg乗れるのが頼り甲斐があります♪
運ぶのが大変にならない程度に詰め込んで活用したいですね。

対象商品 : 17794823
2018-12-15
用途: スケートの道具入れ
その他業種

思ったより大きかったですが、この大きさのものが欲しかったので満足しています。

対象商品 : 17794823
2019-11-28
用途: 小物類の運搬用

まだ本来の目的には使っていませんが、頑丈そうです。

対象商品 : 17794823
2017-08-24
用途: 移動時
電気・ガス・熱供給・水道業

今回出張があった為購入しました
間に合わなかったのが残念ですが
次回に期待です

対象商品 : 17794823
2016-04-25
用途: 電動工具入れ

用途にぴったりの大きさでした。
天面の耐加重、300Kgにはびっくりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする