カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: シュナイダーエレクトリックのすべての商品

変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装
シュナイダーエレクトリック¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Schneider Electric METSECT5DH125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH125 は、VDE0414仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-15
変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装
シュナイダーエレクトリック¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Schneider Electric METSECT5DD100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。精度クラス 0.5 @ 10 V ac、クラス 1 @ 15 V ac絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DD100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.5仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:116mm●全体の幅:96mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-91
配線ダクトアクセサリ アルミニウム 273 x 57 x 57mm
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric 製品の Canalis タップオフユニットフィードユニット( 25 A の電流に対応)です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フィードユニット●材質:アルミニウム●幅:273 mm●高さ:57mm●寸法:273 x 57 x 57mm●シリーズ:KBAアズワン品番65-7391-81
配線ダクトアクセサリ W 135 x H 165mm
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Schneider Electric Canalis-KNB32CM。Schneider Electrics タップオフユニットは、モジュラデバイスと併用するように設計及び設計されています。この装置は電気トランキングとともに使用され、主に多数のレシーバを備えた配電に使用されます。Schneider の Canalis KS は、作業場やハイパーマーケットでよく使用されています(チェックアウトライン / 登仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:135 mm●高さ:165mm●寸法:(W) 135 x (H) 165mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7399-57
配線ダクト エンドキャップ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●Schneider Canalis KBB エンドカバーは、Canalis KBB ラインの最後に 40A の動作電流で、各フィードユニットに付属しています。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリーアズワン品番65-7387-03
配線ダクト 1袋 6個入
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801袋(6個)7日以内出荷Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7384-90
配線ダクト 1袋 6個入
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801袋(6個)7日以内出荷Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
配線ダクト 0.097m 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷Schneider Canalis KBA クリップ及びスペーサケーブルダクトは、非常用照明、低電流回路などの隣接回路を接続するための 25 mm 幅のダクトです。接続装置を装備しています。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:25 mm●深さ:30mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きケーシング蓋●長さ:0.097m●スロットタイプ:オープン●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7386-28
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長は、動作電流が 800 A で、中電力の分配に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-94
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 400 A で中程度の配電に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-31
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 250 A で中程度の配電に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-16
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥689,800税込¥758,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 1000 A で、中程度の配電に使用します。タップオフコンセントが 1 つあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-28
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。ハロゲンフリー製品です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7381-67
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-54
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 400 A、長さ 2 m で、中程度の配電に使用します。8 個のタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-30
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥999,800税込¥1,099,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長は、1000 A (動作電流 3M )、長6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7381-68
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート分布長で、動作電流は 1000 A、中電力分布に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-33
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート配電長は、動作電流 100 A、長さ 3M の中電力分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です 3L + PEN 。仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-54
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長10 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-13
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Schneider Canalis KN フレキシブルな edgewise は、コーナーで、3 つの壁に沿って動作するストレートコンポーネントの長さに合わせて、建物の寸法に関係なく調整できます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:27.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7380-26
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Schneider Canalis KN は、動作電流が 35 ℃、長さ 1 m で柔軟な長さを実現し、Canalis KN トランキングの方向やレベルの変更や、障害物周辺の迂回に使用します。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:27.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7380-13
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフアウトレットが 4 つあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7379-95
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7383-32
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-35
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-33
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB のフレキシブルな長さは、動作電流 40 A @ 35 ℃、長さ 0.5 m で、Canalis KBB トランキングの方向やレベルを変更したり、障害物の周囲を迂回したりするために使用されます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●幅:540 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-03
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が L+N+PE のため、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7385-16
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7386-65
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7380-72
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBBアズワン品番65-7382-58
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KBA は、40 A の動作電流と長さ 2 m の柔軟な長さで、Canalis トランキングの方向やレベルの変更、障害物周辺の迂回に使用されます。IP 保護等級は IP55 です IK 保護等級は IK06 です仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7386-56
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Canalis KBA は、40 A の動作電流と長さ 0.5 m の柔軟な長さで、Canalis トランキングの方向やレベルの変化に使用して、障害物の周囲を迂回します。IP 保護等級は IP55 です IK 保護等級は IK06 です仕様●幅:540 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7383-79
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD
シュナイダーエレクトリック¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個仕様●コンタクトの定格電流:65 A●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +60℃●電源電圧:690 V acアズワン品番65-7327-38
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR9D 660 V 信号回路 690 V 電源回路 300 mW
シュナイダーエレクトリック¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷LR9D電子サーマル過電流リレー。LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途に
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 5.5→ 8 A
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷TeSys LRD 熱過負荷リレー - 5.5 → 8 A - クラス 10A仕様●モーター定格電流:5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流:8 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-77
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 1.6→ 2.5 A
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1.6 → 2.5 A - クラス 10A仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.5 A●コンタクトの定格電流:2.5 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-50
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 8 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o仕様●モーター定格電流:8 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7283-39
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 65 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o仕様●モーター定格電流:65 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys