絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,883件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可逆形電磁接触器 110 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 65 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7323-41
  • 可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
  • 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック

    温度トランスミッタ

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
  • 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック

    温度トランスミッタ

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
    仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃アズワン品番65-7329-74
  • ロックナット 固定ナット XS 円筒形 M30、XT 円筒形 M30 シュナイダーエレクトリック

    ロックナット 固定ナット XS 円筒形 M30、XT 円筒形 M30

    シュナイダーエレクトリック
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のセンサ用アクセサリであるナット固定用のクロムめっきスチール製です。これは 2 のセットです。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:固定ナット●併用可能製品:XS 円筒形 M30 、XT 円筒形 M30アズワン品番65-7334-76
  • ロックナット 固定ナット XS 円筒型 M18、XT 円筒型 M18 シュナイダーエレクトリック

    ロックナット 固定ナット XS 円筒型 M18、XT 円筒型 M18

    シュナイダーエレクトリック
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のセンサ固定ナット用アクセサリです。円筒型 M18 センサに使用されます。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:固定ナット●併用可能製品:XS 円筒型 M18 、XT 円筒型 M18アズワン品番65-7332-06
  • ラインターミネータ ラインターミネータ TSXRKY-EX用 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリック

    ラインターミネータ ラインターミネータ TSXRKY-EX用 1袋 2個入

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric のラインターミネータは、TSXRKY.EX シリーズと互換性があります。このキットには、A コネクタとラベルの付いた Sub-D 9 と B コネクタのラベルの付いた Sub-D 9 が含まれています。TSXRKY.EX シリーズと互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:ラインターミネータ●併用可能製品:TSXRKY-EX●範囲:Modicon Premium 自動化プラットフォームですアズワン品番65-7314-03
  • モータ保護回路ブレーカ TeSys シュナイダーエレクトリック

    モータ保護回路ブレーカ TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
  • モータ保護ユニット TeSys シュナイダーエレクトリック

    モータ保護ユニット TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GV3AP シリーズ拡張ロータリハンドルキット(赤色ハンドル)で、GV3L-GV3P 用のトリップ表示はなし。Green Premium 製品 水銀不使用 IP 保護等級 - IP65
    仕様●範囲:TeSysアズワン品番65-7288-11
  • モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリック

    モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
  • ポテンショメータ取付け用ブラケット シュナイダーエレクトリック

    ポテンショメータ取付け用ブラケット

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ポテンショメータは、電気回路をグループ化することで巻き上げや素材処理機器の制御を目的に設計されたユニットです。さまざまなタイプの構造を可能にする適応型サブアセンブリで構成されています。オートメーションシステムの装置と組み合わせて使用され、駆動モータの始動、加速、ブレーキを確実に行います。ポータブルコントローラ
    仕様●ポテンショメータタイプ:プッシュボタンアズワン品番65-6961-37
  • フレキシブルエルボ シュナイダーエレクトリック

    フレキシブルエルボ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • フランジフィードユニット シュナイダーエレクトリック

    フランジフィードユニット

    シュナイダーエレクトリック
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
  • ブラケット 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリック

    ブラケット 1袋 4個入

    シュナイダーエレクトリック
    46,980税込51,678
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Canalis KN ブラケットトラッキングは、迅速な取り付けを想定して設計されており、穴あき鋼板又はワイヤメッシュ製の 100 mm ケーブルトレイに対応します。Canalis トランキングに直接インストールできます。追加の固定ポイントは不要ですアズワン品番65-7386-69
  • フィードユニットジョイント シュナイダーエレクトリック

    フィードユニットジョイント

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Canalis KBB 追加接合ユニットは、25 A と 40 A の動作電流を結合するフィードユニットで、照明や電源ソケットの配電用の KBB トランキングと組み合わせて使用します。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリーアズワン品番65-7386-77
  • フィードユニット シュナイダーエレクトリック

    フィードユニット

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • ハンドル TeSys シュナイダーエレクトリック

    ハンドル TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
    仕様●範囲:TeSys ですアズワン品番65-7330-51
  • バルブ ネオン灯 クリア 110 V シュナイダーエレクトリック

    バルブ ネオン灯 クリア 110 V

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
    仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50
  • バルブ 11 直径 x 28 mm シュナイダーエレクトリック

    バルブ 11 直径 x 28 mm

    シュナイダーエレクトリック
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
    仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7352-98
  • バスバートランキングアダプタ シュナイダーエレクトリック

    バスバートランキングアダプタ

    シュナイダーエレクトリック
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
  • デジタルパネルメータ 7 セグメント LED シュナイダーエレクトリック

    デジタルパネルメータ 7 セグメント LED

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric デジタルパネルメータは、プラスチック製です。スプリング接続端子を備えています。IP65等級 緑色のディスプレイ
    仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:7セグメントLED●高さ:29.5mm●幅:51.5mm●表示桁数:4アズワン品番65-7337-95
  • ダミーモジュール ダミーモジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    ダミーモジュール ダミーモジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。保管時の周囲温度: -40 → 70 ℃ 結露なしの相対湿度: 5 → 95 % IP 保護等級: IP20 IEC606664 に準拠した汚染レベル 2
    仕様●アクセサリタイプ:ダミーモジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-62
  • タップオフユニット シュナイダーエレクトリック

    タップオフユニット

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ HMISCUシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ HMISCUシリーズ IP20 IP65

    シュナイダーエレクトリック
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り
    仕様●メーカーシリーズ:HMISCU●製品レンジ:Magelis SCU●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:4●ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7266-58
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ

    シュナイダーエレクトリック
    699,800税込769,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
    仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ

    シュナイダーエレクトリック
    999,800税込1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
    仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ

    シュナイダーエレクトリック
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
    仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

    シュナイダーエレクトリック
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
    仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

    シュナイダーエレクトリック
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
    仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
  • タッチスクリーンスタイラスペン シュナイダーエレクトリック

    タッチスクリーンスタイラスペン

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric タッチスクリーンスタイラスは、Advanced ハンドヘルドペインで使用するアクセサリです。パッケージ 1 重量: 0.022 kg
    仕様●併用可能製品:Advanced hand-hand-hand-panelアズワン品番65-7257-14
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ。始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
  • ソフトスタータ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスタータ

    シュナイダーエレクトリック
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Altistart ATS 22。ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
  • センターフィードユニット シュナイダーエレクトリック

    センターフィードユニット

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 直径 XX6 30、xx9、直径 30 シュナイダーエレクトリック

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 直径 XX6 30、xx9、直径 30

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    センサ、固定キット、ボールジョイント付きブラケット用の Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:直径 XX6 30 、xx9 、直径 30アズワン品番65-7334-38
  • センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 直径 XX5 12 シュナイダーエレクトリック

    センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 直径 XX5 12

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のこの固定ブラケット(取り付け角度 90 ° )は、直径 12 mm の XX 超音波センサ用です。堅牢で剛性の高い構造により、振動しても正確に検出できる最高の寸法精度を実現しています。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:直径 XX5 12アズワン品番65-7330-82
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    469,800税込516,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護された高さの 760mm の 75 本の光ビームを照射できます PFHD の信頼性データは、2 x 10 - I です
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:75アズワン品番65-7330-46
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    649,800税込714,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、1060 mm の保護高さで 105 本の光ビームを生成します。PFHD の信頼性データは、2.49 x 10 - 2 です。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用す
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:105アズワン品番65-7330-70
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、保護高が 1510 mm の 76 本のビームが生成されます。PFHD の信頼性データは、1.78 x 10 インチです。ビル管理に役立ちます 電源の監視と制御機能を備えています
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:76アズワン品番65-7330-47
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、保護高 260 mm の 13 本の光ビームを照射します。PFHD の信頼性データは、8.06 x 10 - 「見る」 1 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステ
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4E●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●ビームの数:13アズワン品番65-7331-22
  • セーフティライトカーテン シュナイダーエレクトリック

    セーフティライトカーテン

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、EN/ISO13849-1、EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4、パフォーマンス
    仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSLCMアズワン品番65-7333-02