527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 又は Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1215 アズワン品番65-8082-93
1個
31,980 税込35,178
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264 アズワン品番65-8082-87
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279 アズワン品番65-8082-21
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265 アズワン品番65-8082-97
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド コンパクト
Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670 アズワン品番65-8059-71
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド コンパクト
Schneider Electric Terminal シールドは、4 極の並列出力カップリングで NSX100 → 250 DC に対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:221-1287 アズワン品番65-8082-09
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド Compact NSX Dc
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal シールドは、NSXm 400.630 DC の 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1286 アズワン品番65-8081-63
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280 アズワン品番65-8082-28
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290 アズワン品番65-8082-20
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

。Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266 アズワン品番65-8093-17
1個
71,980 税込79,178
欠品中

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用 摘要端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 端子台, LAD7B106
仕様●アクセサリタイプ: 端子台●使用用途: LR3Dシリーズ、LRDシリーズ●製品シリーズ: TeSys●Better World 製品: あり●シリーズ: LAD7●Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ねじコネクタ
RoHS
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット 仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり 接点構成1NC ブロックタイプコンタクトブロック
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric は、ねじ Terminal Block とこのプラグインブリッジには 10 通りの方法があります。プラグインブリッジの色はグレーです。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3954 アズワン品番65-7583-56
1袋(10個)
16,980 税込18,678
欠品中

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし シリーズHarmony XB 接点構成2NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタンカラー 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷


。Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959 アズワン品番65-7584-03
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945 アズワン品番65-7542-95
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷


Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950 アズワン品番65-7584-82
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:Harmony XB4 、 定格電圧:600 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:10 A 、 UL、CSA. コンタクトブロック. スクリュークランプ端子接続 固定カラー付き 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●IEC、JIS. UL、CSA. ボディ一式. ボディ一式(固定カラーと1つのコンタクトブロック)、スクリュークランプ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB●接点構成: 1NO + 1NC●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●Better World 製品: あり●内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタン色に取り付け可能 100000000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-160204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタン色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり シリーズHarmony XB4 接点構成1 NO + 2 NC RoHS指令(10物質対応)対応 特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ 各種認証Better World 認証:Green Premium ブロックタイプコンタクトブロック 定格電圧(kV)600
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 110 → 120V●照明の色: 白●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 14mA●Better World 認証: Green Premium●固定色. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. LED内蔵の本体 / ライトブロックアセンブリ一式。LEDは保護されていますが、交換なども簡単です。 安定シグナリングタイプ、白、赤、緑など各種の色を用意 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 耐用年数: 100000時間(定格電圧及び標準的な25 ℃の温度で使用した場合) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 1 kVのサージに耐えるサージ耐性(IEC61000-4-5準拠). 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック丸型コネクタ 8極 M12
Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:XZCC●コード番号:220-1118 アズワン品番65-7714-73
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ
SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタ。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。特長。スイッチング機能を追加する内蔵補助接点ねじ接続:IP20フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応)ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付可能コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー簡単に取り付けられるアクセサリ幅広い用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロックフロントマウント防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュールと電子タイマ機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TesysDシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7331-44
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8908 アズワン品番65-7811-84
1個
4,398 税込4,838
欠品中

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1K 110 A
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys K - 補助コンタクトブロック - 3 NO + 1 NC、瞬時コンタクト操作、ねじクランプ端子による前面取り付け。瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys K●シリーズ:LA1K●コンタクトの定格電流:110 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7288-04
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LA1D
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553 アズワン品番65-7284-64
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 2極
Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:191-6070 アズワン品番65-7344-76
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 青
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-8913 アズワン品番65-7827-23
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 維持接触形
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8877 アズワン品番65-7829-38
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷