13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-21
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W
ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7169-34
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W 1箱 5個入
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-22
1箱(5個)
38,980 税込42,878
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5% アズワン品番65-7157-20
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入
Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5% アズワン品番65-7150-98
1箱(5個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-67
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-92
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-81
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-82
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型
設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-91
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-65
1個
11,980 税込13,178
欠品中