1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等 種別ソリューション 容量(L)20 pH9.1(@5%) 密度(g/cm3)1.06(@15℃) 適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工 流動点(℃)-12 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色透明 外観(希釈液)無色透明 濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度% 全硫黄分(%)含有せず 亜硝酸ナトリウム(%)含有せず フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷