カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(3)
- 富士電機(6)
- モリグリーン(3)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- 未来工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- エフ・エム・アイ(1)
- モービル(1)
- トヨタ(1)
- MOTUL(1)
- MEAN WELL(1)
- 玄々化学工業(1)
- Quakerstate(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「0w-30 4l」の検索結果
特価

EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Magnatec 0W-20 SP
カストロール(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(1L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF
カストロール(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(4L)欠品中最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CF相当SAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-20 FE GF6
カストロール(9件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1缶(3L)ほか8日以内出荷から11日以内出荷ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 0W-20
カストロール(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(1L)10日以内出荷低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)欠品中渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SN GF5
カストロール(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)4日以内出荷省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性