2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ 種類CVTF ベースオイル全合成油 適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

種類ATF ベースオイル部分合成油 GM規格DEXRON III-H 規格ホンダAT車、ホンダCVT車 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格1A適合 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷