カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(5)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- FALCON(1)
- J&Aオイル(1)
- Kendall(2)
- LIQUI MOLY(1)
- Petronas(1)
- RAVENOL(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- トヨタ(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(1)
- モリドライブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「jws3324」の検索結果
特価
関連キーワード

Transmax FE マルチビークル
カストロール(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(20L)8日以内出荷独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)当日出荷渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1缶(3L)ほか当日出荷から8日以内出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら