高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)753
質量(kg)47
全幅(mm)344
揚程(mm)415
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)160
フレーム高さ(mm)115
作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。
低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。
四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)
全長(mm)1300
全幅(mm)361
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10
全長(mm)500
全幅(mm)315
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)135
コンプレッサー(kW)3.7(5)
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。
トラスコ品番415-3749
材質本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)480
幅(mm)475
全長(mm)1700
高さ(mm)160~640
許容荷重(t)15
揚力(kN)150(15(t))
ハンドル長さ(mm)1500
1台
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。
トラスコ品番415-5308
材質本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)420
幅(mm)370
全長(mm)1098
高さ(mm)80~500
許容荷重(t)2
揚力(kN)20(2(t))
ハンドル長さ(mm)1025
1台
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。
エアー・手動兼用です。
足踏みペダル標準装備です。
オプション充実であらゆるシーンに対応しています。
車両整備用
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。
トラスコ品番415-3752
材質本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)407
幅(mm)382
全長(mm)945
高さ(mm)98~505
許容荷重(t)2
揚力(kN)20(2(t))
ハンドル長さ(mm)1050
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。
エアー・手動兼用です。
足踏みペダル標準装備です。
オプション充実であらゆるシーンに対応しています。
車両整備用
仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178
アズワン品番67-5624-21
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。)
Aタイプ・Sタイプを選択可能。
無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。
アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t)35
全長(mm)500
質量(kg)47
全幅(mm)325
揚程(mm)150
全高(mm)1400
フレーム高さ(mm)145
作動空気圧(kg・cm2)8~10
コンプレッサー(kW)3.7(5)
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20
標準アタッチメント(mm)8/50/100
使用温度範囲(℃)-5~40
使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。
エアー・手動兼用です。
足踏みペダル標準装備です。
オプション充実であらゆるシーンに対応しています。
車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180
アズワン品番67-5624-22
1台
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪
全長(mm)1591
質量(kg)163
全幅(mm)446
揚程(mm)420
能力(t)10
最高位(mm)560
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)1465
フレーム高さ(mm)200
作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)
コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。
ショートタイプです。
能力(t)2
全長(mm)667
質量(kg)43
全幅(mm)344
揚程(mm)415
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル高さ(mm)1060
フレーム高さ(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
関連キーワード