てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
質量(kg)3.4
許容荷重(kg)70
外寸(mm)W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)110
ストローク上下(mm)140
ローラー間隔(mm)370
適合タイヤサイズΦ530~Φ820
ローラー径(Φmm)Φ27
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)150
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)130
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。
質量(kg)約60(片側)
許容荷重(kg)60
安全装置タイヤ脱落防止フック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595
フォーク最低高さ(mm)35
フォーク最高高さ(mm)1335
駆動方式油圧式
適合タイヤサイズΦ560~780
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード