各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600
全長(mm)1110
質量(kg)90
全幅(mm)540
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800
全長(mm)1220
質量(kg)110
全幅(mm)735
揚程(mm)525
最高位(mm)(受板)770
最低位(mm)(受板)245
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適
狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4
全長(mm)660
質量(kg)30
全幅(mm)180
揚程(mm)345
最高位(mm)400
最低位(mm)55
ハンドル高さ(mm)1013
フレーム高さ(mm)80
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450
全長(mm)900
質量(kg)70
全幅(mm)500
揚程(mm)585
最高位(mm)(受板)790
最低位(mm)(受板)205
移動距離(mm)(受板)左右/40
傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式)
ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450
全長(mm)800
質量(kg)75
全幅(mm)850
揚程(mm)890
最高位(mm)(受板)1685
最低位(mm)(受板)795
傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
関連キーワード