6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。 付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本 トラスコ品番367-8006 材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび) 質量(g)7.4 長さ(m)1 使用荷重(kg)5 ロープ径(Φmm)1.5 破断荷重(kg)25
1セット
389 税込428
当日出荷

照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途インテリア、看板の吊り下げに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

半透明の留め付けクリップとテグス(フィラメント)により、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能
用途インテリア、看板の吊り下げに使用 セット内容本体:1個、テグス(フィラメント):1本 材質ハウジング部分:ポリカーボネート、調整部分・スプリング部分:アセタール(ポリオキシメチレン)、くさび:セラミック 長さ(m)1 安全荷重(kg)5(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(4セット)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

鉄骨部分などに使用できるマグネットタイプ。 ワイヤーを緩める際に専用工具が必要のない機構を採用。 長さ調整が必要な配管や照明器具、看板といった多様な製品の吊り下げ時に素早い施工を実現。
用途照明器具、看板の吊り下げに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)8(マグネット/鉛直に吊り下げた場合/安全係数2) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。 看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
仕様●ロープ径(mm):1.5●長さ(m):100●使用荷重(kg):5●破断荷重(kg):25●材質/仕上:フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)●セット内容/付属品:留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)× 1巻、フィラメントカッター1本●留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。●天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。●取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。●安全荷重 5kg(安全係数 5)※鉛直に吊り下げた場合●0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。●原産国:イギリス●コード番号:367-8005 アズワン品番67-5595-55
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷