特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
202件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 缶切りバルブ デンゲン

    缶切りバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブ付き
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント デンゲン

    YFクイックジョイント

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途PAGオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途POEオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • ポケットカードテスター デンゲン

    ポケットカードテスター

    デンゲン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター ソフトケース付き
    用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに!直流電圧0.1mV~500V交流電圧(V)0.001~500抵抗0.1Ω~32.0MΩ導通チェックダイオードテスト他抵抗(MΩ)10(内部)電源LR44ボタン電池x2
  • ハイブリッド車専用3バルブガスチャージャーセット デンゲン

    ハイブリッド車専用3バルブガスチャージャーセット

    デンゲン
    72,980税込80,278
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本ガスホース 緑(虫押付)(1.2m) 1本4方ジョイント 1個クイックカプラ(高圧・低圧) 各1個3バルブゲージマニホールド(CP-MG333H) 1個真空ポンプホース(1.6m) 1本サービス缶切りバルブ 4個温度計(CP-TC) 1個ポスター 1枚種別3バルブ方式危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車専用簡易型2バルブガスチャージャーセット デンゲン

    ハイブリッド車専用簡易型2バルブガスチャージャーセット

    デンゲン
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個種別簡易型2バルブ方式危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 3バルブ デンゲン

    ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 3バルブ

    デンゲン
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    種別3バルブ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×70安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上危険物の類別非危険物低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤、(真空ポンプバルブ)緑
  • ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 2バルブ デンゲン

    ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 2バルブ

    デンゲン
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    種別2バルブ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×55安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上危険物の類別非危険物低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤
  • バッテリーオートフォロー デンゲン

    バッテリーオートフォロー

    デンゲン
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。
    出力充電出力:12V 20~120Ah付属品電源コード3m、±充電コード2m質量(kg)5.3制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含)安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザータイマー最短:1時間、最長:6時間交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA整流方式サイリスタ制御
  • 多連結充電器 デンゲン

    多連結充電器

    デンゲン
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    一度に多数のバッテリーを充電するときに!
    付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付質量(kg)18
  • 大型急速充電器 デンゲン

    大型急速充電器

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
    用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • ネオ・プルプレート5 デンゲン

    ネオ・プルプレート5

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
    用途ハンド用危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート17 デンゲン

    ネオ・プルプレート17

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • ストップバルブ 3/8 10cmホース付 デンゲン

    ストップバルブ 3/8 10cmホース付

    デンゲン
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用種別高圧接続口径3/8危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑 デンゲン

    チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし種別754・F、756・F用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート
  • ホースジョイント (7/16ホースエルボ) デンゲン

    ホースジョイント (7/16ホースエルボ)

    デンゲン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用種別L型接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • ストレート ホースジョイント デンゲン

    ストレート ホースジョイント

    デンゲン
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用種別ストレート接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入) デンゲン

    マニホールドゲージホースセット (MG200N・H1200S入)

    デンゲン
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG200N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG200N入)

    デンゲン
    46,980税込51,678
    1セット
    3日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG300N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG300N入)

    デンゲン
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット危険物の類別非危険物
  • ボンベ用 アダプター デンゲン

    ボンベ用 アダプター

    デンゲン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    大型ボンベから直接チャージホースに接げる
    種別大型ボンベ用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • 2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド デンゲン

    2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド

    デンゲン
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
    適合ガスHFC-134a仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
  • 2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ

    デンゲン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
    適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
  • 2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V サイトグラス付 マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    適合ガスHFC-134a仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲン

    ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
    用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • アウディ用低圧変換アダプター デンゲン

    アウディ用低圧変換アダプター

    デンゲン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ダイセットプーラー デンゲン

    ダイセットプーラー

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
  • ハンドプーラー デンゲン

    ハンドプーラー

    デンゲン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SW-CZ200/ SW-CZ100
  • エアパワークランプ デンゲン

    エアパワークランプ

    デンゲン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
    付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
  • ダイセットミニプーラー デンゲン

    ダイセットミニプーラー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
  • エアコントロールワークス デンゲン

    エアコントロールワークス

    デンゲン
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)。加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
    仕様作動系:シーケンス4ステージ制御付属品1A ヒューズ×1個寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
  • コンデンサーミニプーラー デンゲン

    コンデンサーミニプーラー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
  • 4点式ヘッドギアハーネス デンゲン

    4点式ヘッドギアハーネス

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    適合機種XC-50 DELTA
  • フロント保護レンズカバー デンゲン

    フロント保護レンズカバー

    デンゲン
    6,298税込6,928
    1枚
    6日以内出荷
  • ハーネスアセンブリ デンゲン

    ハーネスアセンブリ

    デンゲン
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合機種XC-30 Blax
  • スウェットバンド デンゲン

    スウェットバンド

    デンゲン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
  • リア保護レンズカバー デンゲン

    リア保護レンズカバー

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1枚
    6日以内出荷
  • 遮光溶接面用拡大レンズ デンゲン

    遮光溶接面用拡大レンズ

    デンゲン
    21,980税込24,178
    1枚
    6日以内出荷
  • SGM-Y用フロート デンゲン

    SGM-Y用フロート

    デンゲン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷