202件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 強力真空ポンプ用 デンゲン

    チャージングホース 強力真空ポンプ用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    用途真空ポンプ専用種別787・F、大口径強力ホース接続口径M10×1.5ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート/Sストレート
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • 高圧用ストップバルブ デンゲン

    高圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    危険物の類別非危険物
  • 高圧ストップバルブペア デンゲン

    高圧ストップバルブペア

    デンゲン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース+3/8 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 高圧ストップバルブ デンゲン

    高圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の7/16 10cm赤ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用ストップバルブ デンゲン

    低圧用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧ストップバルブ デンゲン

    低圧ストップバルブ

    デンゲン
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    R-12用の10cm黄ホース付きです。
    危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント デンゲン

    ホースジョイント

    デンゲン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    危険物の類別非危険物
  • ガス用ストップバルブ デンゲン

    ガス用ストップバルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    R134a用です。
    危険物の類別非危険物
  • T型ジョイント(2缶用) デンゲン

    T型ジョイント(2缶用)

    デンゲン
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    危険物の類別非危険物
  • R-134a用 4缶用ジョイント デンゲン

    R-134a用 4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。
    危険物の類別非危険物
  • LSV用バルブ デンゲン

    LSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    低圧ストップバルブのみ
    危険物の類別非危険物
  • HSV用バルブ デンゲン

    HSV用バルブ

    デンゲン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    高圧ストップバルブのみ
    危険物の類別非危険物
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    R-12用です。
    危険物の類別非危険物
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    危険物の類別非危険物
  • 高圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    高圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    1Lスペアボンベ専用高圧クイックジョイントプラグです。
    危険物の類別非危険物
  • 簡易ジョイントプラグ デンゲン

    簡易ジョイントプラグ

    デンゲン
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    回収ボンベ接続用です。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    低圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ専用低圧クイックジョイントプラグです。
    危険物の類別非危険物
  • 低圧クイックジョイントプラグ デンゲン

    低圧クイックジョイントプラグ

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    1Lスペアボンベ専用低圧クイックジョイントプラグです。
    危険物の類別非危険物
  • ボルボ用低圧変換アダプター デンゲン

    ボルボ用低圧変換アダプター

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホースプラグジョイント デンゲン

    ホースプラグジョイント

    デンゲン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    R-1234yf用ホースジョイントプラグです。
    危険物の類別非危険物
  • ナットジョイント デンゲン

    ナットジョイント

    デンゲン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    回収機械ホース接続用ナットジョイントです。
    危険物の類別非危険物
  • ストレートジョイント デンゲン

    ストレートジョイント

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    回収機械ホース接続用ストレートジョイントです。
    危険物の類別非危険物
  • T型ジョイント デンゲン

    T型ジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高性能LEDリーク検知ライト デンゲン

    高性能LEDリーク検知ライト

    デンゲン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    照射角を調整可能です。拡大⇔縮小で検出の幅が広がります。付属のゴーグルで明るい日中でも蛍光剤を確認できます。
  • LEDリーク検知ライト デンゲン

    LEDリーク検知ライト

    デンゲン
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    高輝度LEDで昼間でも明るいです。ゴーグル付きです。
  • 2ローター式 真空ポンプ デンゲン

    2ローター式 真空ポンプ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
    用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
  • 4缶用ジョイント デンゲン

    4缶用ジョイント

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 4.8Lスペアボンベ専用接続ニップル デンゲン

    4.8Lスペアボンベ専用接続ニップル

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    4.8Lスペアボンベ接続ニップルです。
    危険物の類別非危険物
  • パージングプライヤー デンゲン

    パージングプライヤー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    回収用のニップル口がワンタッチでできます。
    用途鋼管用適合サイズ(inch)3/16~1/2
  • スラッヂガード デンゲン

    スラッヂガード

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ガス回収時の鉄粉などの除去に
    危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ専用ポンプ デンゲン

    真空ポンプ専用ポンプ

    デンゲン
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    用途7170WF/7170WYF用仕様両端虫なし長さ(m)1.6口金7/16-20UNF (内径6mm)危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ デンゲン

    真空ポンプ

    デンゲン
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
    用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
  • ポンプオイルバックストップハンドバルブ デンゲン

    ポンプオイルバックストップハンドバルブ

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    お手持ちの真空ポンプに逆流防止器を取り付けると従来のR-12、R-22など他ガスとR-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。手動方式です。大容量ポンプの時もお使いください。
    危険物の類別非危険物
  • 1234yf・POEオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・POEオイル入りガス缶

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)POEオイル:10/R-1234yfガス:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • 1234yf・PAGオイル入りガス缶 デンゲン

    1234yf・PAGオイル入りガス缶

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    内容量(mL)【PAGオイル】10【R-1234yfガス】20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
  • フロン回収用防塵フィルター デンゲン

    フロン回収用防塵フィルター

    デンゲン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    金属粉やほこりを除去し、回収機への侵入をストップ!
    付属品紙フィルター×2枚質量(g)216接続7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物