用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別非危険物
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車
付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付
質量(kg)48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310
安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA
直流出力12~24V100A最大(80A連続)
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他
到達圧力(Pa)6.7×10-1
質量(kg)9
スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付
回転数(min-1[r.p.m])700
コード長さ(m)4(プラグ付)
最大吐出量(L/min)35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260
油量(mL)700~900
接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF
交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a
仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用
種別3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用
仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)
種別3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用
寸法(mm)M10×1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高性能・長寿命ポンプを採用
デラックスタイプ
HFO-1234yf対応
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK
60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(VA)250(モーター)
質量(kg)10.7
ホース接続口HFO1234YFカプラポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)
対応冷媒種別HFO-1234yf
危険物の類別非危険物
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用
仕様自動方式/電磁バルブ
接続口径7/16
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別3バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ3バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
関連キーワード