非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサーオイルレス1/2HP
使用温度(℃)5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350
本体質量(kg)17.3
種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a
仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用
種別3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a
種別3バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225
危険物の類別非危険物
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード