110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

用途R-134a用 適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用 寸法(mm)M10×1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用PAG ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)PAG:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。 適合ガスR134a.R1234yPAG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
欠品中

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a 仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

測定温度範囲(℃)-20~60 全長(mm)80 直径(Φmm)44(測定部/6) 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート 危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用POE ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

全車使用可能ガス缶
適合ガス134a 仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 種別Aタイプ高圧専用、L型 接続口径7/16、3/8 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途CP-MG・313N専用 接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き) ホース長さ(m)1.2 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

用途真空ポンプ専用 種別754・F、756・F用 接続口径M10×1.5 ホース長さ(m)1.6 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート/Sストレート
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R-12用 仕様L虫付 セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本 危険物の類別非危険物
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

HFO-1234yf自動回収装置専用
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R-12用 接続口径7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R-12用 仕様両端虫なし 接続口径7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 接続形状L型/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
種別低圧専用 寸法(mm)M10×1.5 透明 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット 危険物の類別非危険物
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-50~150 幅(mm)20 全長(mm)290(測定部/70) 直径(Φmm)20(測定部/4) 精度(℃)±1 分解能(℃)0.1 サンプリング(レート)1.5sec 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

測定温度範囲(℃)-20~80 全長(mm)290(測定部/128) 直径(Φmm)13(測定部/7) 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
欠品中