5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度に多数のバッテリーを充電するときに!
付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付 質量(kg)18
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電【要】【否】がひと目でわかる!!新方式の充電計です。エンジン始動補助及びバッテリー充電に!
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用 適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形) 付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m 質量(kg)5.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む) 安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】 交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA 直流出力12V10A(最大12A)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車 付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg)48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA 直流出力12~24V100A最大(80A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)