つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用
適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m
質量(kg)5.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)
安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】
交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA
直流出力12V10A(最大12A)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
関連キーワード