30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。 適合ガスR134a.R1234yPAG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途R-134a用 適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A 危険物の類別非危険物
1セット(200g×2本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
1缶(1L)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去 仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR) その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR) セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書 内容量(mL)6.6(5.7g) 主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0099mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用 仕様自動方式/電磁バルブ 接続口径7/16 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a 仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

全車使用可能ガス缶
適合ガス134a 仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

HFC-134a自動回収装置専用
長さ(m)2.2 対応冷媒種別HFC-134a 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用 検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒 質量(g)190(電池含む) 反応時間即時 感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~ 保存温度(℃)0~50 チューブ全長(m)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190 寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間 ウォームアップ時間2秒 警報方式LEDランプ表示 音質変化方式 動作温度(℃)0~38 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa)6.7×10-1 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700~900 接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5~35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

1個
22,900 税込25,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
適合ガスHFC-134a 仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷