5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンゲン真空ポンプ
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(VA)250(モーター) 質量(kg)10.7 ホース接続口HFO1234YFカプラポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260 仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

関連カテゴリ