特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,249件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地コンセント 神保電器

    接地コンセント

    神保電器
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 接地Wコンセント 神保電器

    接地Wコンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 抜止接地コンセント 神保電器

    抜止接地コンセント

    神保電器
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELKライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7突き出し長さ(mm)【表面】8
  • 抜止接地コンセント 神保電器

    抜止接地コンセント

    神保電器
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
    仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器

    抜止接地Wコンセント 金属枠

    神保電器
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 抜止接地Wコンセント 神保電器

    抜止接地Wコンセント

    神保電器
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 扉付コンセントセット3口 神保電器

    扉付コンセントセット3口

    神保電器
    4,798税込5,278
    1個
    35日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • 扉付コンセントセット2口 神保電器

    扉付コンセントセット2口

    神保電器
    3,198税込3,518
    1個
    35日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • 扉付コンセントセット 神保電器

    扉付コンセントセット

    神保電器
    3,398税込3,738
    1個
    35日以内出荷
    仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
  • 安全コンセント 神保電器

    安全コンセント

    神保電器
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    仕様2P幅(mm)【取付枠】28ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口2S金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込抜止シングルコンセント 神保電器

    埋込抜止シングルコンセント

    神保電器
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
    仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトグリーン全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 埋込抜止コンセント 神保電器

    埋込抜止コンセント

    神保電器
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
    仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ブラック全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
    仕様埋込、2P厚さ(mm)27.9クリーム定格電圧(V)125全高(mm)94外径(Φmm)34.5定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    349税込384
    1個ほか
    3日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)125
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    接地送り端子付
    仕様接地形、シングル、2PE、Eブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 埋込Wコンセント 神保電器

    埋込Wコンセント

    神保電器
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
    仕様埋込、複式、2P厚さ(mm)26クリーム全幅(mm)34定格電圧(V)125全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5
  • コンセントセット 神保電器

    コンセントセット

    神保電器
    3,198税込3,518
    1個
    35日以内出荷
    仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
  • コンセント1ポートシボ加工品 神保電器

    コンセント1ポートシボ加工品

    神保電器
    9,698税込10,668
    1個
    35日以内出荷
    器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
    定格出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A使用周囲温度(℃)-10~40適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2定格入力100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz待機時消費電力(W)~1
  • コンセント1ポートシボ加工品 神保電器

    コンセント1ポートシボ加工品

    神保電器
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • コンセント 神保電器

    コンセント

    神保電器
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様シングル、2P全長(mm)22.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • コンセント 神保電器

    コンセント

    神保電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
    仕様埋込、接地形、2P厚さ(mm)26全長(mm)106.2全幅(mm)35定格電圧(V)250定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】101
  • アース付コンセント(シボ加工 神保電器

    アース付コンセント(シボ加工

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • アース付コンセント 神保電器

    アース付コンセント

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • アース付コンセント 神保電器

    アース付コンセント

    神保電器
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
    仕様2P幅(mm)【取付枠】28ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)17推奨ねじ径M3.5差込口ET金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • USB給電用コンセント 神保電器

    USB給電用コンセント

    神保電器
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。
    品番R3704A消費電力(W)1以下入力100V~0.5AMAX50Hz-60Hz定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大)使用周囲温度(℃)-10~40
  • USB給電用コンセント 神保電器

    USB給電用コンセント

    神保電器
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • USB給電コンセント2ポート 神保電器

    USB給電コンセント2ポート

    神保電器
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • USBコンセントセット 神保電器

    USBコンセントセット

    神保電器
    6,898税込7,588
    1個
    35日以内出荷から36日以内出荷
    コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 露出形モジュラージャック 神保電器

    露出形モジュラージャック

    神保電器
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    グレー
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
    仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    35日以内出荷
    「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
    仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • マイルド埋込モジュラー 神保電器

    マイルド埋込モジュラー

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    46日以内出荷
    コンデンサ付
    チョコ
  • スライドボックス深型 1個用 神保電器

    スライドボックス深型 1個用

    神保電器
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • スライドボックス機器用1口用 神保電器

    スライドボックス機器用1口用

    神保電器
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    翌日出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • リード線 小 神保電器

    リード線 小

    神保電器
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
    高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6入数(本)100
  • 露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器

    露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V

    神保電器
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15