絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

直列ユニット
神保電器¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷スーパーハイビジョン受信マーク登録品付属品5CF形コネクタ×2個仕様2CS色ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→出力、電流通過形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形設置位置中間用
直列ユニット
神保電器¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。色ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
テレビ端子
神保電器¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷入力端子が左右30度の範囲で可動し、後方へ13度傾いているため、ボックス内のケーブルの取り回し、取付けが容易です。スーパーハイビジョン受信マーク登録品付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS色ライトベージュ対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224
マークシート
神保電器¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)4日以内出荷同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
電子式遅れスイッチ並列操作形
神保電器¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。仕様FL(1.5A)幅(mm)【取付枠】28色ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ2箇所操作
神保電器¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28色ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ 3分
神保電器¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。付属品マークシート(MS-21)仕様DFL(1.5A)定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5回路【照明】10A、【遅れ】1.5A
電子式遅れスイッチ 3分
神保電器¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。付属品マークシート(MS-21)仕様DFL2(1.5A)色ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5
片切スイッチ
神保電器¥329税込¥3621個4日以内出荷【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。色メタリックブラック定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
引き紐付コール用押ボタン
神保電器¥8,198税込¥9,0181個36日以内出荷押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。色ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用対応エレガンスプレート用回路方式ロック動作形(ON保持形)標準電流(mA)【LED】10~30取付ピッチ(mm)83.5
引き紐付コール用押ボタン
神保電器¥6,798税込¥7,4781個36日以内出荷押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。色ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用全幅(mm)72全高(mm)122適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)29.5回路方式モーメンタリー形(常開形)取付ピッチ(mm)83.5適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12突き出し長さ(mm)【表面枠】18
埋込調光調色スイッチ
神保電器¥48,980~税込¥53,878~1個36日以内出荷NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込調光スイッチ
神保電器¥34,980~税込¥38,478~1個36日以内出荷NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込スイッチ
神保電器¥23,980~税込¥26,378~1個36日以内出荷NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込シーン選択スイッチ
神保電器¥58,980~税込¥64,878~1個36日以内出荷NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
埋込オーロラスイッチ 4路
神保電器¥1,598税込¥1,7581個36日以内出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。仕様4H色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
埋込オーロラスイッチ 3路
神保電器¥699税込¥7691個36日以内出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。仕様3H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V