絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

オーロラマークスイッチ 片切
神保電器¥799税込¥8791個36日以内出荷ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。仕様L(M)定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
オーロラマークスイッチ 4路
神保電器¥1,998税込¥2,1981個36日以内出荷表示灯200V用は受注生産の商品です。OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。仕様4H(M)色チョコ定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯200V
オーロラマークスイッチ 4路
神保電器¥1,698税込¥1,8681個36日以内出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。仕様4H(M)色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
オーロラスイッチ 片切
神保電器¥799税込¥8791個36日以内出荷ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。仕様L定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
オーロラスイッチ 片切
神保電器¥499税込¥5491個36日以内出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。仕様H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
エレガンス腰高丸プレート印刷
神保電器¥6,698税込¥7,3681箱(10個)4日以内出荷【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口付属品取付枠寸法(mm)【腰高】18色ピュアホワイト外径(Φmm)105±0.8側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mmプレート厚(mm)6取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4
エレガンス腰高丸プレート
神保電器¥6,998税込¥7,6981箱(10個)欠品中【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。BPN-120URHPWは、取付枠に対しプレートを90度回転させて取付けできます。引き出し口付属品取付枠厚さ(mm)18色ライトベージュ外径(Φmm)120取付ピッチ(mm)66.7、83.5、89
エレガンスプレート印刷
神保電器¥4,598税込¥5,0581箱(10個)4日以内出荷【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口付属品取付枠厚さ(mm)6色ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
エレガンスプレート印刷
神保電器¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。対応1連用適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
エレガンスプレートカバー印刷
神保電器¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。全幅(mm)70全高(mm)120
エレガンスプレート
神保電器¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)4日以内出荷【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
エレガンスプレート
神保電器¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)4日以内出荷【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口付属品取付枠厚さ(mm)6
エレガンスカセットプレート
神保電器¥1,698税込¥1,8681箱(10個)4日以内出荷地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。色ピュアホワイト穴径(Φmm)9全幅(mm)70全高(mm)120対応1連用、ノズル用(Φ9)
Wコンセント絶縁取付枠付
神保電器¥349税込¥3841個4日以内出荷仕様2P幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)16.9推奨ねじ径M3.5差込口2枠絶縁枠突き出し長さ(mm)【表面枠】8
SUSTEプレート
神保電器¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
Jワイド補強枠スイッチ
神保電器¥4,998税込¥5,4981個36日以内出荷遅れ機能なし上記結線図例の特長一台の換気扇に対して、スイッチは洗面所側・トイレ側とそれぞれの場所に設置しています。トイレまたは洗面所の換気扇スイッチをどこか1箇所でもONにすると換気扇が起動します。通電表示はONしている場合のみ赤く点灯します。換気扇停止中、各所の換気扇スイッチはガイドランプが緑色に点灯し、位置表示します。換気扇スイッチの通電表示・位置表示が共に消灯すると、他方のスイッチで換気扇が運転中である事を示します。色ピュアホワイトスイッチ【電子式スイッチ】WJ-KPFC(2コモジュール)定格1.5A/100V AC最大負荷(W)【換気扇】5~100【白熱灯】5~150【蛍光灯(インバータ)】10~65
Jワイド片切低ワットガイドS
神保電器¥1,898税込¥2,0881個36日以内出荷チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。【使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。定格0.5A/300V
Jワイド印刷プレート
神保電器¥759~税込¥835~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
Jワイド 簡易耐火枠
神保電器¥469~税込¥516~1個4日以内出荷【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)