1,250件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地コンセントセット2口 神保電器

    接地コンセントセット2口

    神保電器
    2,898税込3,188
    1個
    35日以内出荷
    仕様2PEコンセント定格15A/125V
  • 接地コンセント(シボ加工品) 神保電器

    接地コンセント(シボ加工品)

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 接地Wコンセント 神保電器

    接地Wコンセント

    神保電器
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器

    抜止接地Wコンセント 金属枠

    神保電器
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。2 極性付プラグは使用できません。3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
    仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 埋込抜止コンセント 神保電器

    埋込抜止コンセント

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2
  • コンセントセット2口 神保電器

    コンセントセット2口

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • USBコンセントセット 神保電器

    USBコンセントセット

    神保電器
    6,898税込7,588
    1個
    35日以内出荷から36日以内出荷
    コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    319税込351
    1個
    66日以内出荷
    【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様IT型、2P、15A・20A兼用ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
    仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
  • モジュラジャック(シボ加工品 神保電器

    モジュラジャック(シボ加工品

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • マイルド埋込モジュラー 神保電器

    マイルド埋込モジュラー

    神保電器
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • スライドボックス機器用2口用 神保電器

    スライドボックス機器用2口用

    神保電器
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。
  • ハーネスジョイントボックス 神保電器

    ハーネスジョイントボックス

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
    仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
  • コンセント用アダプタチップ 神保電器

    コンセント用アダプタチップ

    神保電器(1件のレビュー)
    109税込120
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V 神保電器

    露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V

    神保電器
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15
  • 露出形接地ダブルコンセント 神保電器

    露出形接地ダブルコンセント

    神保電器
    549税込604
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-79
  • 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) 神保電器

    埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    極数8極8心
  • 埋込コンセント 3PE 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3PE 20Aー250V

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9692-78
  • 埋込クワイトスイッチ 15A両切 神保電器

    埋込クワイトスイッチ 15A両切

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • 防滴プレート コンセント用 Φ41.5 アルミダイキャスト製 神保電器

    防滴プレート コンセント用 Φ41.5 アルミダイキャスト製

    神保電器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 扉付シングルコンセント 神保電器

    扉付シングルコンセント

    神保電器(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 神保電器

    扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-15
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極数6極4心アズワン品番64-9693-19
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数6極2心アズワン品番64-9693-17
  • 電子式遅れスイッチ ガイド用 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド用 3分

    神保電器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。
    電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-04
  • 電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連1個用 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連1個用

    神保電器(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5+10電圧(V)AC100
  • 電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし) 神保電器

    電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様遅れ機能無、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-37
  • 操作板 シングル マーク付 3路・4路用 神保電器

    操作板 シングル マーク付 3路・4路用

    神保電器
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9693-77
  • 上下はさみ金具 17 21mm用 神保電器

    上下はさみ金具 17 21mm用

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-39
  • 上下はさみ金具 10 16mm用 神保電器

    上下はさみ金具 10 16mm用

    神保電器
    119税込131
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×31.5)2本アズワン品番64-9694-38
  • 取付枠 絶縁枠付 4連用 神保電器

    取付枠 絶縁枠付 4連用

    神保電器
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9694-45
  • 取付枠 3連用 神保電器

    取付枠 3連用

    神保電器
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9693-60
  • 気密パッキン スイッチ用 2連4個 神保電器

    気密パッキン スイッチ用 2連4個

    神保電器
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレンフォーム
  • 簡易耐火枠 3連用 神保電器

    簡易耐火枠 3連用

    神保電器
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-9694-43
  • マークシート 神保電器

    マークシート

    神保電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    文字内容玄関、門灯、洗面、浴室、トイレ、応接、台所、食堂、階段、廊下、居間、車庫、庭園灯、勝手口、換気扇、(無地)
  • ホームエレガンスプレート 1連用 Φ41.5 神保電器

    ホームエレガンスプレート 1連用 Φ41.5

    神保電器
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器

    ブランクチップ+感熱センサスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
  • はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm

    神保電器
    98税込108
    1個
    3日以内出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-13
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込トリプルコンセント 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込トリプルコンセント

    神保電器(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-89