カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FINIXA
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: FINIXAのすべての商品

スプレーガンハンガー
FINIXA¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷センターカップスプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。ネジ穴で壁に固定することも可能
グリーンペイントシステム(GPS) 190μmセット
FINIXA¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)190
ミニスプレーガンPRO
FINIXA¥55,980税込¥61,5781丁5日以内出荷スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハイトランスファースプレーガン+圧力調整器セット
FINIXA¥85,980税込¥94,5781セット5日以内出荷外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ミニスプレーガンPRO+圧力調整器セット
FINIXA¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
ハイトランスファースプレーガン
FINIXA¥71,980税込¥79,1781丁5日以内出荷外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
ミキシングボード(ミキシングパレット)
FINIXA¥4,698税込¥5,1681冊(100枚)5日以内出荷紙製のパテ練り用定盤。使用後はちぎって廃棄できるため、常に清潔で洗浄の手間もありません。含侵防止処理を行ったペーパーを使用し、パテが次の紙に染み出すのを防いでます。2液パテの混合はもちろん、UVパテ等にも使用できます。サイズ(mm)245×295
ブラックストレージカップ
FINIXA¥10,980~税込¥12,078~1箱(50個)ほか5日以内出荷紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ。密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能。水性塗料を1ヶ月以上保管可能。UV対応容器
タッチアップボトル
FINIXA¥33,980税込¥37,3781箱(100個)5日以内出荷筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。溶剤塗料、水性塗料の両方に対応。透明ボトル内容量(mL)20
タッチアップボトル
FINIXA¥16,980税込¥18,6781箱(60個)5日以内出荷筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。溶剤塗料、水性塗料の両方に対応。半透明ボトル。押しながら回して開けるチャイルドロック式キャップ採用内容量(mL)50
カーボテック オーバーオール
FINIXA¥21,980税込¥24,1781着5日以内出荷カーボン繊維を2%加えて織ったポリエステル生地であるカーボテックにデュポン製のテフロンでコーティング。背面とわき下の一部にメッシュ生地を採用し、蒸れを解消。フードは首元に収納可能。2つのフラップ付き胸ポケットと2つのサイドポケット、フラップ付きのヒップポケットつき。10回まで洗濯可能(液温30℃)。EN1149-1準拠の帯電防止性能
パーキングセンサーマスク
FINIXA¥4,298税込¥4,7281袋(60枚)5日以内出荷車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール。研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)危険物の類別非危険物
プラスチックリニューアルジェル
FINIXA¥5,798税込¥6,3781本(500mL)6日以内出荷色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。自然な艶を与え色を濃くします。水性、シリコンフリー容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
ブラックタイヤジェル
FINIXA¥5,698税込¥6,2681本(500mL)6日以内出荷タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。水性、シリコンフリー容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
Foam it!(フォームイット!)
FINIXA¥3,698税込¥4,0681缶(500mL)5日以内出荷脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など危険物の類別非危険物
1ステップコンパウンド
FINIXA¥6,998税込¥7,6981本(0.5kg)5日以内出荷ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
スプレーシームシーラー
FINIXA¥3,598税込¥3,9581本(290mL)6日以内出荷MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる適合容量(mL)290危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
コンビシーラントガン
FINIXA¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属危険物の類別非危険物
フランジノズル
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか5日以内出荷シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。危険物の類別非危険物
サンディングマウス
FINIXA¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷サンディングペーパーを貼りつける研磨ブロック(当て木)。Φ150mmのペーパーに最適です。(Φ125mmも使用可)。人間工学に基づいた形状と力を入れやすい適度な弾力で使いやすい危険物の類別非危険物
ディグリーシングクロス
FINIXA¥7,798税込¥8,5781個(70枚)5日以内出荷バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)。不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚色白危険物の類別非危険物
マルチリフティングテープ
FINIXA¥4,298税込¥4,7281箱5日以内出荷サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。長さ(m)10危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー用Oリングセット
FINIXA¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷LSP20の交換用のOリングセット。5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。用途研磨、塗装厚さ(mm)約30色オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2ステップコンパウンド
FINIXA¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
2ステップコンパウンド
FINIXA¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1ステップコンパウンド 1kg
FINIXA¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ラージマイクロファイバータオル
FINIXA¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。用途塗装面ホコリ取り用色青寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
コーディングキャップ&ハンガー
FINIXA¥32,980税込¥36,2781セット(5個)5日以内出荷プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、色赤・青・緑・オレンジ・黄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55材質スチール、粉体塗装
サンプルプレート用スリーブ
FINIXA¥12,980税込¥14,2781セット(50枚)5日以内出荷金属製サンプルプレート専用の紙スリーブ。窓・メモ欄付きなので確認が容易です。用途スプレーサンプル用保存カバー危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類