絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ式ノズルチューブツール HASCO

    タップ式ノズルチューブツール

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上で交換出来ます。
  • クランクシールリプレッサーAK HASCO

    クランクシールリプレッサーAK

    HASCO
    359,800税込395,780
    1セット
    4日以内出荷
    いすゞ専用フロント及びリアのクランクシールの交換工具です。
  • クラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    クラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
    適合車種4車~大型車
  • ロングクリッププライヤー HASCO

    ロングクリッププライヤー

    HASCO
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
    厚さ(mm)【爪】3全長(mm)195アーム長さ(mm)77爪の先端厚さ(mm)1
  • タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCO

    タイロットエンドブーツインストーラー トラック用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
    用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
  • ユニバーサルハンガー HASCO

    ユニバーサルハンガー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    脱輪、転落時の車両救援ツールに、3段階の長さ調節が可能です。
    用途脱輪、転落時の車両救援ツール仕様最長時:最大2tまで本体質量(kg)約16本体長さ(mm)(格納時)1580、(中)2280、(最長)2680
  • ユニバーサルジョイント HASCO

    ユニバーサルジョイント

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
    用途インパクトレンチ用アダプター差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8全長(mm)112、91、65、49首振角度(°)30
  • タイロットエンドプッシャー HASCO

    タイロットエンドプッシャー

    HASCO
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
    用途タイロット脱着にねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
  • フロントハブ抜き台2 HASCO

    フロントハブ抜き台2

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します
    用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
  • ギアプーラー極薄爪 HASCO

    ギアプーラー極薄爪

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
    用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
  • ハブボルト修正機(M14XP1.5) HASCO

    ハブボルト修正機(M14XP1.5)

    HASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
    用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
  • イレーザーパット ギア HASCO

    イレーザーパット ギア

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
    用途ステッカーはがし作業セット内容SCE-400-01/本体(ギヤ型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)100×23ドリルチャック径(mm)6.5用~
  • イレーザーパット 丸 HASCO

    イレーザーパット 丸

    HASCO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ステッカー等のしつこい糊を車体を傷つけずにはがせます。
    用途ステッカーはがし作業セット内容HAS-400E-01/本体(丸型)、SCE-400EAR/イレーザーパット用アーバーΦ6回転数(min-1[r.p.m])2000~3500ドリルチャック径(mm)寸法(外径×厚さ)(mm)86×17.5ドリルチャック径(mm)6.5用~
  • チェーンレンチダブル HASCO

    チェーンレンチダブル

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
    用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
    使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
  • 燃料フィルターレンチ HASCO

    燃料フィルターレンチ

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!
    適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
  • キングピンブッシュツール HASCO

    キングピンブッシュツール

    HASCO
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
    適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
  • エアードライヤーレンチ HASCO

    エアードライヤーレンチ

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!
    仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
  • チューブノズルツールふそう用 HASCO

    チューブノズルツールふそう用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。
    適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
  • スズキ用テンショナーレンチ HASCO

    スズキ用テンショナーレンチ

    HASCO
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
    適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
  • ブレーキシュースプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュースプリングプーラー

    HASCO
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
  • CO2ガスリークテスター HASCO

    CO2ガスリークテスター

    HASCO
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
    適合ガソリン車、ディーゼル車付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)危険物の類別非危険物
  • 燃料フィルターレンチ UD中型 HASCO

    燃料フィルターレンチ UD中型

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    差込角(sq.)12.7適合車種UD(中型車)エンジン型式GH5、GH7
  • 燃料フィルターレンチ UD大型 HASCO

    燃料フィルターレンチ UD大型

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    差込角(sq.)12.7適合車種UD(大型車)・Volvo(大型車)エンジン型式GH11、GH13
  • フロントハブプーラー HASCO

    フロントハブプーラー

    HASCO
    93,980税込103,378
    1セット
    4日以内出荷
    ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
  • ハブ&ロータークリーナー HASCO

    ハブ&ロータークリーナー

    HASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
    仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
  • シリンダーブラシホーン4T大型スチール用 HASCO

    シリンダーブラシホーン4T大型スチール用

    HASCO
    53,980税込59,378
    1セット
    4日以内出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合4t車~大型車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
  • キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット アルミ用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のドラッグリングなど寸法A(mm)19寸法F(mm)78寸法D(mm)65寸法E(mm)6寸法B(mm)Tr22XP3寸法C(mm)63寸法G(mm)35
  • ショートラム 20t HASCO

    ショートラム 20t

    HASCO
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)96全長(mm)120高さ(mm)62危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ショートラム 10t HASCO

    ショートラム 10t

    HASCO
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)80全長(mm)98高さ(mm)58危険物の類別非危険物ねじサイズNPT3/8-18
  • ショートラム 5tフラットアダプター HASCO

    ショートラム 5tフラットアダプター

    HASCO
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
  • ショートラム 5t標準アダプター HASCO

    ショートラム 5t標準アダプター

    HASCO
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。
    仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
  • タイヤドーリー 2t~4t HASCO

    タイヤドーリー 2t~4t

    HASCO
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
    質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
  • ボールジョイントリムーバーVサイズ HASCO

    ボールジョイントリムーバーVサイズ

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
    適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
  • ハブシールインストーラー UD用 HASCO

    ハブシールインストーラー UD用

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合4トン~大型トラックのハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(4枚)
  • ハブシールインストーラー いすゞ用 HASCO

    ハブシールインストーラー いすゞ用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
  • ハブシールインストーラー 日野用 HASCO

    ハブシールインストーラー 日野用

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(5枚)
  • ハブシールインストーラー ふそう用 HASCO

    ハブシールインストーラー ふそう用

    HASCO
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(7枚)
  • ハブシールインストーラーセット HASCO

    ハブシールインストーラーセット

    HASCO
    429,800税込472,780
    1セット
    4日以内出荷
    トラックの凸型ハブシール対応の飲み込みが深い大径プレートセット。
    適合2トン(リア)~大型トラックの凸型ハブシール用セット内容センターシャフト(M)、プレート(19枚)