絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
235件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用) HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用)

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
  • マグネットハブキャップ HASCO

    マグネットハブキャップ

    HASCO
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    トラックのハブ(ドラム)付きホイールの、ベアリンググリス部を濡らさずに水洗いが可能になり、長期放置時のほこり付着防止にも役立ちます。
    適合~7tフロント&リア、トレーラー用
  • ホーシングキャップ HASCO

    ホーシングキャップ

    HASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。 洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。
    適合4tフロント用適合リテーナー(Φmm)100~102
  • ハブボルトインサーター HASCO

    ハブボルトインサーター

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。 M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。 ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
  • ホイルハブプーラー(大型車用) HASCO

    ホイルハブプーラー(大型車用)

    HASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
  • ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCO

    ハブプーラー 2t(5穴)用

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
  • リアホイルハブプーラー HASCO

    リアホイルハブプーラー

    HASCO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
    適合4t~大型車リアハブ本体質量(kg)2.4
  • トルクレンチ(プリセット・設定トルク型) HASCO

    トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

    HASCO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    トルク調整なしですぐに作業が行えます。
    付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435精度(%)±4差込角(sq.)1/2″(12.7)
  • ホイールセッティングボルト HASCO

    ホイールセッティングボルト

    HASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
    サイズM12×P1.5(2本セット)
  • フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCO

    フロントホイールベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
    用途ハイエース200系専用。
  • ベアリングインナーレースプーラー HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー

    HASCO
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
    適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
  • スナップリングプライヤー トヨタ HASCO

    スナップリングプライヤー トヨタ

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • スナップリングプライヤー 日産 HASCO

    スナップリングプライヤー 日産

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
    用途日産車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 丈夫なステンレスタイプです。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6388セット内容6×8、10×12、15×16全長(mm)262質量(g)440
  • クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用) HASCO

    クランクプーリー・ホールドレンチ専用ショートソケット(ホンダ車用)

    HASCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
    ソケットサイズ(mm)17
  • マグネットハブキャップ HASCO

    マグネットハブキャップ

    HASCO
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フロントホイールハブプーラー HASCO

    フロントホイールハブプーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
  • ブレーキチューブカッター HASCO

    ブレーキチューブカッター

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5883
  • ハブボルト修正機 HASCO

    ハブボルト修正機

    HASCO
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-5115
  • パイプベンダー HASCO

    パイプベンダー

    HASCO
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
  • ネジ山修正ダイス HASCO

    ネジ山修正ダイス

    HASCO
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スライディングハンマー HASCO

    スライディングハンマー

    HASCO(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。 常識を越えた安全機構付きです。 セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
  • キャリパーピストンプーラー(対向型対応) HASCO

    キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

    HASCO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5895
  • キャリパーインナースクレーパー HASCO

    キャリパーインナースクレーパー

    HASCO
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5894
  • カムプーリーホールドレンチ HASCO

    カムプーリーホールドレンチ

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5900
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • インナーナットプーラー HASCO

    インナーナットプーラー

    HASCO
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5964
  • スクリューソケット HASCO

    スクリューソケット

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ。 幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめor締め付けが出来ます。
    適合外径(Φmm)105~125バンド幅(mm)76適合寸法(mm)(6角)17
  • ハスコー トルクパワーレンチ HASCO

    ハスコー トルクパワーレンチ

    HASCO
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
    トラスコ品番853-6076全長(mm)380質量(kg)8
  • オイルフィルターレンチ HASCO

    オイルフィルターレンチ

    HASCO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    緩め専用工具です。 硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
  • ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCO

    ワンマンブリーダー フルード自動供給器

    HASCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
    適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

    HASCO
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
  • ドアモールリムーバー HASCO

    ドアモールリムーバー

    HASCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
    仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    65,980税込72,578
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO(2件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
  • ディスクブレーキ・ピストン押込器 HASCO

    ディスクブレーキ・ピストン押込器

    HASCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
    用途乗用・小型トラック用プレート幅(mm)100プレート厚(mm)5/片面最大開口径(mm)85プレート有効長(mm)70