HASCOのロゴ

HASCO

当社は、昭和31年に創立以来、自動車部品と特殊工具の専門メーカーとして、技術と知識を蓄積し、オリジナル商品の開発から製造販売までを一貫して行っております。これからも、時代に合った新製品の開発を第一に考え、一味違った独自の機構によるアイディア工具を発表し続けていきます。

会社情報
会社名株式会社ハスコー
設立1956/01/17
所在地〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク(1リットル) HASCO

    タンク(1リットル)

    HASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
    用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
    用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
  • 負圧式ワンマンブリーダー HASCO

    負圧式ワンマンブリーダー

    HASCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
    使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スクリューエキストラクターセット HASCO

    スクリューエキストラクターセット

    HASCO(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
    セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
  • スパークコントローラー HASCO

    スパークコントローラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
  • ホーシングナットレンチ HASCO

    ホーシングナットレンチ

    HASCO
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
  • パイプベンダー HASCO

    パイプベンダー

    HASCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
    適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
  • ブレーキスプリングツール HASCO

    ブレーキスプリングツール

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
  • ハウジングナットレンチ HASCO

    ハウジングナットレンチ

    HASCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
  • シリンダーブラシホーン スチール用 HASCO

    シリンダーブラシホーン スチール用

    HASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
  • キャリパツール HASCO

    キャリパツール

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番853-5893
  • ストレッチベルトストッパー HASCO

    ストレッチベルトストッパー

    HASCO(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ストレッチベルト対応のベルト交換ツール
  • ブレーキアジャストレンチ HASCO

    ブレーキアジャストレンチ

    HASCO
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    スエンレス製で丈夫! 日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
  • キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット スチール用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
  • クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCO

    クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2

    HASCO(3件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
    用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
  • ディーゼル燃料ブリーダー HASCO

    ディーゼル燃料ブリーダー

    HASCO
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
    適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
  • 燃料フィルターレンチ HASCO

    燃料フィルターレンチ

    HASCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
  • キャップドライバー HASCO

    キャップドライバー

    HASCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
    用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
  • ホイールセッティングガイド HASCO

    ホイールセッティングガイド

    HASCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
    用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
  • ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
    トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
  • オイルシールプーラー HASCO

    オイルシールプーラー

    HASCO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
  • カップ・ロケット HASCO

    カップ・ロケット

    HASCO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
    材質アルミ
  • カシメピン/40 HASCO

    カシメピン/40

    HASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    HCC-54用補修部品
  • オプションタンク HASCO

    オプションタンク

    HASCO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
    用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
  • スーパーエキステンレンチ400mm HASCO

    スーパーエキステンレンチ400mm

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    丁度よいパイプを探す手間が不要です。
    用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
  • エアーガン HASCO

    エアーガン

    HASCO
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。
    用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。材質スチールエアー取付口1/4
  • 冷却回路仕切りシーリングプラグ HASCO

    冷却回路仕切りシーリングプラグ

    HASCO
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    当日出荷
    冷却水穴を任意の位置で止め栓し水流の向きを変えられます。複雑な回路を合理化するのに最適です。
    材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCO

    BS-217HR用フックセットHR ピン付

    HASCO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • BS-217HL用フックセットHL ピン付 HASCO

    BS-217HL用フックセットHL ピン付

    HASCO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
  • ブレーキスプリングツール内掛け左向き用 HASCO

    ブレーキスプリングツール内掛け左向き用

    HASCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
  • 汎用スリンガープーラー 4t~大型 HASCO

    汎用スリンガープーラー 4t~大型

    HASCO
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。
    用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
  • インジェクタープーラー HASCO

    インジェクタープーラー

    HASCO
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    ふそうキャンター用インジェクター抜き取り専用工具です。
    用途4P10エンジン用です。
  • クラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    クラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
    適合車種4車~大型車
  • チェーンレンチダブル HASCO

    チェーンレンチダブル

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
    用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
  • ブレーキシュースプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュースプリングプーラー

    HASCO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
  • スライディングハンマー6KG HASCO

    スライディングハンマー6KG

    HASCO
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
    ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6