1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。 配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。 ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。 接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。 セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個) 質量(kg)9.7(アタッチメント含む) 本体寸法(mm)320×305×245 危険物の類別非危険物 吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
569,800 税込626,780
5日以内出荷