3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
用途一斗缶の台に 適合一斗缶(18リットル) トラスコ品番802-1370 材質SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405 アズワン品番1-2823-02 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
欠品中

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。 吐出口径41×32.5mm(外径) 質量(g)610 トラスコ品番437-2131 材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm 使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤 使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要) 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
当日出荷