絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
10ページ目: NSK(日本精工)のすべての商品

ボールベアリング17mm40mm 深溝
NSK(日本精工)¥999税込¥1,0991個当日出荷NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9851アズワン品番65-8037-85
ボールベアリング15mm32mm 深溝
NSK(日本精工)¥449税込¥4941個当日出荷。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:2.83kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:5.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0091アズワン品番65-8051-59
ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形
NSK(日本精工)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受
NSK(日本精工)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列深溝玉軸受 6800番台 DD
NSK(日本精工)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 DD
NSK(日本精工)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
NSK(日本精工)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)
NSK(日本精工)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ
NSK(日本精工)¥239~税込¥263~1個当日出荷潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)精度軸受:JIS B 1514
NSK ハブベアリング
NSK(日本精工)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB-T014-1です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。取付場所フロント純正品番43560-26010
単列深溝玉軸受 6308NR
NSK(日本精工)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308NR寸法a(mm)最大3.28寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)最大86.79内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小2.7呼び番号6308寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6319Z
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK】6319ZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95呼び番号6319シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6307DD
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307DDUCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6308
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308CM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6308C3
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308C3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6307VVC3
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307VVC3E寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6307Z
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】6307ZCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35呼び番号6307シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300Z
NSK(日本精工)¥399税込¥4391個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)35幅B(mm)11番号【NSK】6300ZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6300シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6306VVC3
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306VVC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6209Z
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】6209ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45呼び番号6209シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6207Z
NSK(日本精工)¥949税込¥1,0441個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】6207ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35呼び番号6207シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6302ZZ
NSK(日本精工)¥449税込¥4941個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15呼び番号6302シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6206VVC3
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6303ZZ
NSK(日本精工)¥549税込¥6041個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受