93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
97,980 税込107,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台6800
1個
2,457 税込2,703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
279,800 税込307,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
1個
1,647 税込1,812
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
2,063 税込2,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
289,800 税込318,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
779,800 税込857,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
329,800 税込362,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:5000N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9850N●コード番号:192-9844 アズワン品番65-7977-78
1個
999 税込1,099
当日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)78 幅B(mm)10 番号【NSK】6812DD 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)60 呼び番号6812 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51111 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)69 寸法D1(mm)57 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)16 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)64 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51111
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き 外径D(Φmm)95 番号【NSK】53212U 寸法r(mm)最小1 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)78 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)26 寸法d1(mm)95 寸法T3(mm)28 寸法T4(mm)31 呼び番号53212U
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)85 幅B(mm)30.2 番号【NSK】5209 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)45 取付関係寸法(最小da)(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)78 作用点距離a0(mm)43.4 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5209 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)78 幅B(mm)10 番号【NSK】6812 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)60 呼び番号6812 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)78 幅B(mm)10 番号【NSK】6812ZZCM 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)60 呼び番号6812 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)31 番号【NSK】2214 寸法r(mm)【最小】1.5 内径d(Φmm)70 取付関係寸法(最小da)(mm)78 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)117 呼び番号2214 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5 基本定格荷重Cr(N)44000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】1214 寸法r(mm)【最小】1.5 内径d(Φmm)70 取付関係寸法(最小da)(mm)78 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)117 呼び番号1214 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5 基本定格荷重Cr(N)35000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】1214K 寸法r(mm)【最小】1.5 内径d(Φmm)70 取付関係寸法(最小da)(mm)78 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)117 呼び番号1214 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5 基本定格荷重Cr(N)35000 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。
備考打抜き保持器(高負荷容量) タイプ(カタログ用)プレス保持器 外径D(Φmm)250 番号【NSK名番】29424E 寸法r(mm)最小4 内径d(Φmm)120 厚さT(mm)78 呼び番号29424 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400 基本定格荷重Ca(N)1160000 基本定格荷重Coa(N)3400000 軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体 接触角(°)30 外径D(Φmm)85 幅B(mm)19 番号【NSK】7209ATYNP5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)45 寸法r1(mm)最小0.6 取付関係寸法(最小da)(mm)52 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78 作用点a(mm)28.3 呼び番号7209A
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51308 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)63 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)26 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)55 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51308
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)78 幅B(mm)10 番号【NSK】6812VV 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)60 呼び番号6812 シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

関連カテゴリ