389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
1個
731 税込804
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6(最小) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)60 番号【NSK名番】51108 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)52 寸法D1(mm)42 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)13 寸法d1(mm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)48 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51108
1個
2,498 税込2,748
欠品中

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51205 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)38 寸法D1(mm)27 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)15 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)34 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51205
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)30 番号【NSK】51103 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)25 寸法D1(mm)18 内径d(Φmm)17 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)30 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51103
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)52 番号【NSK名番】51206 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)43 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)16 寸法d1(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)39 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51206
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)52 番号【NSK名番】51107 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)45 寸法D1(mm)37 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)12 寸法d1(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51107
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
1個
1,454 税込1,599
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)42 番号【NSK名番】51105 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)35 寸法D1(mm)26 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)42 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)32 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51105
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51210 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)67 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51210
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)65 番号【NSK名番】51109 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)57 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)65 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51109
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)35 番号【NSK】51104 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)29 寸法D1(mm)21 内径d(Φmm)20 厚さT(mm)10 寸法d1(mm)35 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51104
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)90 番号【NSK名番】912 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)24.5 呼び番号912
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)85 番号【NSK名番】51309 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)69 寸法D1(mm)47 内径d(Φmm)45 厚さT(mm)28 寸法d1(mm)85 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51309
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK名番】51215 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)96 寸法D1(mm)77 内径d(Φmm)75 厚さT(mm)27 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51215
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)32 番号【NSK名番】51202 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)25 寸法D1(mm)17 内径d(Φmm)15 厚さT(mm)12 寸法d1(mm)32 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51202
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)135 番号【NSK】51218 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)117 寸法D1(mm)93 内径d(Φmm)90 厚さT(mm)35 寸法d1(mm)135 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51218
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)85 番号【NSK名番】51112 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)75 寸法D1(mm)62 内径d(Φmm)60 厚さT(mm)17 寸法d1(mm)85 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)70 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51112
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)26 番号【NSK名番】51101 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)20 寸法D1(mm)13 内径d(Φmm)12 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)26 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)18 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51101
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)47 番号【NSK名番】51106 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)40 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)11 寸法d1(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)37 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51106
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)70 番号【NSK名番】51110 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)62 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)14 寸法d1(mm)70 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51110
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)76 番号【NSK名番】3908 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)25 呼び番号3908
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)64 番号【NSK名番】908 内径d(Φmm)40 厚さT(mm)18 呼び番号908
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)60 番号【NSK名番】51306 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)48 寸法D1(mm)32 内径d(Φmm)30 厚さT(mm)21 寸法d1(mm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51306
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)105 番号【NSK】51311 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)85 寸法D1(mm)57 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)35 寸法d1(mm)105 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51311
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)48 番号【NSK名番】905 内径d(Φmm)25 厚さT(mm)15.5 呼び番号905
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)62 番号【NSK名番】51207 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)51 寸法D1(mm)37 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)18 寸法d1(mm)62 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51207
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)145 番号【NSK】51122 寸法r(mm)最小1 取付関係寸法(最大da)(mm)131 寸法D1(mm)112 内径d(Φmm)110 厚さT(mm)25 寸法d1(mm)145 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)124 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51122
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)28 番号【NSK】51102 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)23 寸法D1(mm)16 内径d(Φmm)15 厚さT(mm)9 寸法d1(mm)28 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51102
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)78 番号【NSK名番】51111 寸法r(mm)最小0.6 取付関係寸法(最大da)(mm)69 寸法D1(mm)57 内径d(Φmm)55 厚さT(mm)16 寸法d1(mm)78 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)64 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号51111
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)110 番号【NSK】51410 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)86 寸法D1(mm)52 内径d(Φmm)50 厚さT(mm)43 寸法d1(mm)110 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51410
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)115 番号【NSK】916 内径d(Φmm)80 厚さT(mm)29 呼び番号916
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)150 番号【NSK】920 内径d(Φmm)100 厚さT(mm)32.5 呼び番号920
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)150 番号【NSK】51317 寸法r(mm)最小1.5 取付関係寸法(最大da)(mm)124 寸法D1(mm)88 内径d(Φmm)85 厚さT(mm)49 寸法d1(mm)150 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号51317
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)80 番号【NSK名番】51407 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)62 寸法D1(mm)37 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)32 寸法d1(mm)80 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51407
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)62 番号【NSK名番】907 内径d(Φmm)35 厚さT(mm)18 呼び番号907
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)160 番号【NSK】51222 寸法r(mm)最小1.1 取付関係寸法(最大da)(mm)140 寸法D1(mm)113 内径d(Φmm)110 厚さT(mm)38 寸法d1(mm)160 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号51222
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷